Beli jtc air impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp13.999.900

    JTC Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    The air inlet pressure will effect the torque of the tool
    atribut:
    • Bolt Capacity: 1-5/8 Inch
    • Air consumption: 60 scfm/ 8,4 cfm
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Pressure: 90-120 psi
    • Overall Length: 220 mm
    • Net Weight: 5,1 Kg
    • Maximum Torque: 1500 ft/lb
  2. JTC Air Impact Wrench Heavy Duty New Type (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Air Impact Wrench Heavy Duty New Type (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Drive Size: 3/4\"
    • Inlet Size: 1/4\"
    • Length: 217 mm
    • Type: Pistol
    • Maximum Torque: 1100 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 7250 rpm
  3. TONE Air Impact Wrench, Short Type (Ultra Small)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TONE Air Impact Wrench, Short Type (Ultra Small)
    atribut:
    • Air Connection Port: Rc1/4 (PT1/4)
    • Insertion Angle (mm): 12.7
    • Maximum Output Torque (N m): (Rotate right) 610, (Rotate left) 700
    • Air Consumption (L/minute): 845 (0degree C, 0.1MPa), 127 (20degree C, 0.62MPa)
    • Air Hose Inner Diameter (phi mm): More than 10
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Notes: The tightening torque is a guide value. The torque value changes depending on the conditions.
    • TRUSCO Number: 754-5355
    • Weight (kg): 1.3
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  4. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  5. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  7. Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)
    Mulai

    Rp519.900

  8. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  9. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    61%
    Mulai

    Rp3.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
  10. KYOTO TOOL (KTC) Air Impact Wrench Composite Type 12.7Sq (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    KYOTO TOOL (KTC) Air Impact Wrench Composite Type 12.7Sq (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Mass (kg): 1.3
    • Maximum Torque (N m): 410
    • Ablility Bolt Diameter: M16
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (with pin hole)
    • Accessories: Air coupler (Nitto Koki 20PM equivalent)x1, oil for air toolx1
    • No Load Speed (rpm): 8100
    • No-load Air Consumption (m³/minute): 0.13
    • TRUSCO Number: 820-2774
  11. Chicago Pneumatic Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Chicago Pneumatic Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Compact pistol-grip air-powered impact wrenches (sometimes called stubby wrenches) have a shorter front-to-back length than standard pistol-grip impact wrenches, allowing for access to tight spaces. They have higher torque and larger drive sizes than inline impact wrenches, but often have lower torque than full-size tools. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead. 
  12. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  13. Vessel Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Vessel Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Torque control type air impact wrench that shuts off air when the set torque is reached.-For a wide range of applications such as assembly that require tightening management, various industrial applications, automobile maintenance.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 8 to 10mm
    • Socket Input Drive: 12.7mm
    • Max Tightening Torque: 31.4Nm
    • Air consumption: 0.31
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Hammer Type: Single Hammer
    • No-load Speed (minute): 2500
    • Purpose of Use: For a wide range of applications such as assembly that require tightening management, various industrial applications, automobile maintenance.
    • Total Length: 266mm
  14. SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    - Maximum output torque of 2900 N·m, maximum bolt tightening capacity of M33 (S50 socket).- Suitable for the removal and installation of tires of large passenger vehicles as well as the removal, installation and repair of large mechanical equipment.- Main parts made through the vacuum thermal treatment and ultra-low temperature quenching, featuring high hardness, toughness and wear resistance and long service life.- Easy and flexible to use, greatly reducing the labor intensity- 8inch output shaft (01132) suitable for removal and installation of tires of large passenger vehicles- 2inch output shaft (01132S) suitable for operation in a confined space- Air tools warranty- Warranty scope- Subject to the regulations specified in the following Section inchNon-warranty scopeinch, all air tools marked with SATA trademark are provided with a 3-month warranty period from the date of purchase, and during normal use, if the functions are impaired, they can be repaired or even replaced at the SATA designated service center for free. The repaired or replaced ones are still covered under this warranty within the remaining warranty period.- Non-warranty scope- The air tools without the SATA trademark are not covered under free warranty. Any damage caused by abnormal use is not covered under free warranty.- The wears caused by the product fatigue due to continuous use are not covered under free warranty.- The repair or unauthorized disassembly by non-SATA designated service center, or the damage caused by use of non-SATA parts are not covered under free warranty.- If the product has rust, plating peeling off, surface scratches, or broken plastic handles after use, it will not be repaired or replaced under warranty.- If the product warranty card fails to be provided within the specified time, the product will not be repaired or replaced under free warranty.- About replacement or repair- The user shall fill in the “SATA Air Tools Warranty Card Receiptinch completely within one month from the date of purchasing the SATA air tools (namely, 30 days from the date on the proof of purchase, the date of postmark on the product parcel sent at the time of purchase shall prevail), and post it together with a copy of a valid proof of purchase to SATA. Overdue shall be deemed as waiver of warranty.- For the product damaged during the warranty period, please bring the original or copy of the proof of purchase to the nearest SATA designated service center for free repair and even replacement.- Service and counsel- If you do not understand the warranty clauses of the SATA air tools, or you are not satisfied with the services provided at the designated service center, you can contact SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd.: (021) 6061 1919 or 400 820 3885, 800 820 3885- Interpretation right- SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd. reserves the interpretation right of above clauses.
  15. JTC Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Drive Size: 3/4\"
    • Inlet Size: 3/8\"
    • Length: 215 mm
    • Type: Pistol
    • Maximum Torque: 1500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 4500 rpm
  16. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  17. TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  18. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
Daftar Harga jtc air impact wrench Terbaru October 2026
JTC Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)Rp13.999.900
JTC Air Impact Wrench Heavy Duty New Type (Kunci Sok Angin)Rp9.299.900
TONE Air Impact Wrench, Short Type (Ultra Small)Rp6.599.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)Rp519.900
DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)