JTC Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Drive Size3/4\"
Inlet Size3/8\"
Length215 mm
TypePistol
Maximum Torque1500 ft-lb
Rotation Speed (rpm)4500 rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait