JTC Air Impact Wrench Heavy Duty New Type (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
Drive Size3/4\"
Inlet Size1/4\"
Length217 mm
TypePistol
Maximum Torque1100 ft-lb
Rotation Speed (rpm)7250 rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait