TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Spec (inch)1
Speed (rpm)3600
Bolt CapacityM42 (65mm)
Square Driver (inch)1
Air inlet (inch)1/2
Air Consumption (m³/minute)0.31
Hose size (inch)1/2
Maximum Torque (N m)2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
Sound Pressure Level (dBA)101.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH

Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"

- High Spesification Torque
- Front Exhaust
- Not Slipery When Used
- Strength and Precision Drive

Item Code : AT-AI1897

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan