Beli joran daido di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDDeskripsi:Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.atribut:
- Output (V/A): 44931
- Material: ABS
- SAN-EI Pelampung Air Otomatisatribut:
- Material Tap & Stick: Brass
- Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Gardner Bender Fish TapesDeskripsi:-Through a view port, you can easily check the use amount of the tape.-An economical product that narrowed down to the necessary minimum functions.atribut:
- Outer Diameter: 178
- Tape Width (mm): 3.2
- Tape Thickness (mm): 1.1
- Tape Material: Steel
- Case Material: Resin
- Total Length (m): 15
- WD Mata Gerinda Potong Stainless T42 Seriesatribut:
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- Non Brand Sepatu PDH Pantofelatribut:
- Material: Semi Kulit
- Color: Hitam Mengkilap (glosy)
- Type: Resleting Aktif & Tali variasi
- BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)atribut:
- Sole: TPR-Rubber
- Impact Resistance (J): 200
- Toe Cap: Steel
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Blitz Textile Label Gun Consecutive Numberingatribut:
- Type: Number
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- Futura Kursi Lipat FTR 501 Series Imitation LeatherDeskripsi:Kursi lipat FUTURA FTR-501 dari Futura FurnitureWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: Imitasi
- Frame: Round Pipe
- Finishing: Chrome Plating
- Foot Shape: H
- Folding Height (mm): 1025
Daftar Harga joran daido Terbaru March 2026
| JP Pelampung Air Otomatis | Rp60.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED | Rp34.900 |
| SAN-EI Pelampung Air Otomatis | Rp259.900 |
| KING Drill Mata Bor Beton Standard | Rp98.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Gardner Bender Fish Tapes | Rp909.900 |
| WD Mata Gerinda Potong Stainless T42 Series | Rp9.900 |
| Non Brand Sepatu PDH Pantofel | Rp179.900 |
| BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Bisnis/Non%20Brand%20Sepatu%20PDH%20Pantofel/3vP111541139-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/BLUE%20MARLIN%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Beetle%20(Sepatu%20Proyek)/foP105564564-1.jpg)

/0qP111074026-1.jpg)



/5vP102094211-2.jpg)