Pro'sKit Fiber Cleaver with Visual Fault Locator

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)80x64x60
Cutting Angle (°)<1.5
Battery (V)3.7 (180mAh Li-ion)
Holder3in1
Cutting Length (mm)5-20
Cutting Point24
Base MaterialAlumunium Alloy
Blade Diameter (mm)20
Blade MaterialTungsten
Frequency (Hz)2
Output Power (mW)1
Wavelength (nm)650±15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fiber Cleaver With Visual Fault Locator
- Auto return
- 24 cutting point
- 3 in one holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan