Beli shimano di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Alpenliebe Permen Eclairs Caramel Choco Jaratribut:
- Packaging: Jar
- Size (g): 360
- monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)Deskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 46
- SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Nitril Diameter Shaft 24mmDeskripsi:Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.atribut:
- Allowable Circumferential Speed (m/s): 4.86
- Auxiliary Lip: Yes
- Circumferential Speed (m/s): max. 4.86
- Design: HMSA10
- Maximum Operating Temperature (°C): max. 100
- Maximum Rotation Speed (rpm): max. 3840
- Minimum Operating Temperature (°C): min. -40
- Operating Temperature for Short Periods (°C): max. 120
- Pressure Differential (N/mm²): 0.05
- Rotation Speed (rpm): 3840
- SKF Speedi-Sleeve: 99092
- Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
- Shaft Diameter d1 (mm): 24
- Unit System: Metric
- monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss TypeDeskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 34
- FUJITSU LED LightDeskripsi:-Illumination is high output and even.-Weight has become light (using magnesium alloy).-Long life.-Lightweight, compact and low price.atribut:
- Main Body Materials: ABS resin
- Power Supply: AAA batteries (3 pieces)
- Battery Life (hour): about 70
- Light Source: high brightness white LED
- Maximum Lighting Time (hour): about 70
- Outer Diameter (mm): 37
- Total Length (mm): 123
- Total Luminous Flux (Lm): 9.3
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDDeskripsi:Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.atribut:
- Output (V/A): 44931
- Material: ABS
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Alpenliebe PermenDeskripsi:Alpenliebe Candy Caramel PouchAlpenliebe caramel bag, permen rasa caramel dengan isi 45 butir di dalam nya. Berbagi kebahagiaan untuk dinikmati bersama teman dan keluargaBPOM Number : ML 2244100030011bag isi 45 butiratribut:
- Size (g): 112.5
- Variant: Stawberry
- Content: 1bag isi 45butir
- Daiwa Kasei Industry High Speed Daiwa Rabin Rubber Abrasive (Shank Diameter 3mm)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 30
- Maximum Working Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: For standard steel materials such as soft steel and semi-soft steel. Stainless steel, hardened steel, aluminum and others, especially when preventing burn.
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Nescafe Kopi Instan ClassicDeskripsi:Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
Daftar Harga shimano Terbaru February 2026
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Alpenliebe Permen Eclairs Caramel Choco Jar | Rp509.900 |
| monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda) | Rp98.900 |
| SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Nitril Diameter Shaft 24mm | Rp13.900 |
| monotaro Rotor Lockring Removal Tool, Shimano Boss Type | Rp57.900 |
| FUJITSU LED Light | Rp269.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Non Brand Botol Kapsul | Rp6.199.900 |
| Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED | Rp34.900 |
| Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101568812-1.jpg)






/5vP102094211-2.jpg)



/P102020692-1.jpg)