Beli joran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Sepatu PDH Pantofel
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Sepatu PDH Pantofel
    atribut:
    • Material: Semi Kulit
    • Color: Hitam Mengkilap (glosy)
    • Type: Resleting Aktif & Tali variasi
  2. BOLDe Oto Hoover Wireless Vacuum (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp239.900

    BOLDe Oto Hoover Wireless Vacuum (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    12 V Portable Vacuum CleanerPenyedot debu genggam harus dimiliki oleh pemilik mobil. Penyedot debu portabel Oto Hoover dengan kemampuan hisap yang kuat dan mudah digunakan ini membuat pembersihan mobil, truk, SUV, RV, atau kapal Anda menjadi lebih mudah. Apakah anak-anak Anda membuat kekacauan, atau Anda hanya ingin menjaga kebersihan, Oto Hoover menyedot kotoran, camilan, debu, dedaunan dan banyak lagi lainnya dengan mudah. Desain dan lampirannya yang unik memungkinkan Anda memasuki ruang-ruang yang sulit dijangkau dari sudut mana pun.Filter HEPA dengan teknologi terdepan, dapat dilepas dan dicuci, lebih powerful dan lebih tahan lama daripada filter normal.Kabel daya yang panjang untuk memungkinkan Anda menjangkau setiap sudut mobil Anda, bersama dengan selang relastik dan set nozzle.Cocok untuk pembersihan mobil instan, mendukung penggunaan ganda basah dan kering dan Anda dapat membawanya dengan membawa tas, menghemat waktu dan uang Anda.
    atribut:
    • Power (W): 120
  3. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  4. SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp289.900

    SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Material Tap & Stick: Brass
    • Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BMO Japan Plastic Rod Holder for Rail
    Mulai

    Rp409.900

    BMO Japan Plastic Rod Holder for Rail
    Deskripsi:
    A rod holder that can be attached to bow rails, etc. Since the angle of the rod holder can be adjusted 360 degrees, it can be fixed and used at the desired angle. In addition, a V-shaped notch is used to increase stability when inserting the rod.
    atribut:
    • Material: Resin
    • Length (mm): 210
    • Inner Diameter (Φmm): 45
    • Installable Pipe Diameter (Φmm): 21~25
  7. Unicare Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)
    Mulai

    Rp509.900

    Unicare Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)
    Deskripsi:
    Emergency flushing bottle is suitable for local skin and eye irrigating. It can deal with the acid and alkali liquid on the skin with emergency skin solution. The capacity of each bottle is 500ML. The material of the container is made of non-toxic materials of polyethylene.
    atribut:
    • Material: Non-toxic materials of polyethylene
    • Color: Green
    • Water Pressure (kg/cm²): 0.2-0.4
    • Capacity (ml): 500 x2 bottles
    • Speed (L/minute): 2-3
  8. BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Sole: TPR-Rubber
    • Impact Resistance (J): 200
    • Toe Cap: Steel
  9. CKE Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Mulai

    Rp759.900

    CKE Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    -Ceiling fan/ ceiling fan high volume/ kipas angin raksasa/ kipas angin plafon/ kipas langit-langit/ kipas angin gantung/ kipas baling-baling mampu menghasilkan hembusan angin yang menyejukkan. Cocok digunakan untuk restoran, kantor, gudang, serta pabrik.-Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  10. monotaro.id Sepatu Safety Ankle Boots PDH (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro.id Sepatu Safety Ankle Boots PDH (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Toe Cap: Steel
    • Outsole: Single Density PU
    • SNI License: Yes
    • Logo Tag: Direct TPR Injection
    • SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
  11. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  12. Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Deskripsi:
    Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.
    atribut:
    • Output (V/A): 44931
    • Material: ABS
Daftar Harga joran Terbaru October 2026
Blue Eagle Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)Rp97.900
Non Brand Sepatu PDH PantofelRp179.900
JLD Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp15.900
Blitz Textile Label Gun Consecutive Numbering (Alat Label Harga)Rp3.099.900
BOLDe Oto Hoover Wireless Vacuum (Penyedot Debu)Rp239.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
SAN-EI Pelampung Air OtomatisRp289.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
JEJ ASTAGE Parts Stocker (Kotak Perkakas)Rp69.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)