Beli krisbow fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tingkatkan kesejukan udara di dalam ruangan Anda dengan kipas angin Krisbow. Selain menggunakan daya yang lebih ekonomis dibandingkan AC, kipas angin juga berfungsi sebagai sirkulator udara, membuat ruangan tetap segar dan sehat. Kipas angin dapat diposisikan pada meja, di atas lemari, atau tempat lainnya yang memiliki permukaan rata.
    atribut:
    • Power (W): 75
    • Width (cm): 19.5
    • Length (cm): 55.5
    • Height (cm): 52.5
    • Diameter Blade (inch): 18
    • Length Cable (cm): 120
    • Color: Mix
    • Level Speed: 3
    • Noise Level (dB): 69
    • Voltase (V): AC 220
  2. KRISBOW Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Misty Fan (Kipas Angin Air)
    atribut:
    • Power (W): 305
    • Size (inch): 26
    • Speed Level: 3
    • Tank Capacity (L) : 60
    • Voltage (V): 220
  3. KRISBOW Industrial Pedestal Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Industrial Pedestal Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 58x33x59
    • Power (W): 145
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  5. Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-D4 Series
    Mulai

    Rp259.900

    Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-D4 Series
    atribut:
    • Material: Body: Steel, Screw: SCM435
  6. Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-AK Series
    Mulai

    Rp269.900

    Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-AK Series
    atribut:
    • Material: Body: Steel, Screw: SCM435
  7. TSUBAKI Power Lock AS Series
    Mulai

    Rp849.900

    TSUBAKI Power Lock AS Series
    Deskripsi:
    P and P' represent the average contact pressure applied to the shaft and hub respectively. These values may vary from -20% to +40%, depending on the amount of friction applied to the bolts. Transmissible torque Mt and transmissible thrust Pax are calculated from the minimum allowable contact pressure.
  8. Martin Power Lock TYPE FA2
    Mulai

    Rp859.900

    Martin Power Lock TYPE FA2
    atribut:
    • Type: Type FA2
  9. Tsubakimoto Chain Power-Lock AS Series
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tsubakimoto Chain Power-Lock AS Series
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -30~+200
  10. KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat untuk menjaga sirkulasi udara tetap optimal pada ruangan adalah dengan menggunakan kipas angin Krisbow. Kipas angin bergaya industrial ini memiliki baling-baling besi kokoh yang dapat menyalurkan angin secara optimal. Memiliki baling-baling berukuran 26 inci yang besar dengan panjang kabel mencapai 3 meter. Pemasangan kipas pada dinding dapat memberikan ruangan ekstra yang tidak mengganggu jalan dan cocok untuk berbagai lingkungan kerja.
    atribut:
    • Power (W): 187
    • Color: Black
    • Housing Material: Metal
    • Size (inch): 26
    • Speed Level: 3
  11. Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-A Series
    Mulai

    Rp189.900

    Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-A Series
    atribut:
    • Material: Body: Steel, Screw: SCM435
  12. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  13. KRISBOW Setelan Baju Pelindung
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Setelan Baju Pelindung
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wearpack pakaian kerja agar Anda dapat terlindungi saat melakukan pekerjaan. Pakaian ini didesain secara khusus untuk memenuhi standar keselamatan kerja Anda baik untuk pekerjaan di luar maupun di dalam ruangan. Wearpack ini memiliki dua bagian atas dan bawah yang terpisah. Dilengkapi dengan garis reflektor yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan Anda saat bekerja di malam hari agar mudah terlihat dari kejauhan saat terkena cahaya.
  14. Rabbit Container Box Modular 6262 (Kontainer Modular)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    Rabbit Container Box Modular 6262 (Kontainer Modular)
    Deskripsi:
    Modular Containers are stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 335x168x100
  15. SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  16. MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.599.900

    MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
  17. SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

    SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga krisbow fan Terbaru October 2026
KRISBOW Fan (Kipas Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Misty Fan (Kipas Angin Air)Rp5.699.900
KRISBOW Industrial Pedestal Fan (Kipas Angin)Rp2.299.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
KRISBOW Industrial Pedestal Drum Fan (Kipas Drum)Rp3.599.900
Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-D4 SeriesRp259.900
Sung-IL Machinery A.P. Lock (Keyless Bushing) SAPL-AK SeriesRp269.900
TSUBAKI Power Lock AS SeriesRp849.900
Martin Power Lock TYPE FA2Rp859.900
Tsubakimoto Chain Power-Lock AS SeriesRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait