Beli hepa filter air cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAYTON Portable Air Cleaner (Pembersih Udara)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAYTON Portable Air Cleaner (Pembersih Udara)
    Deskripsi:
    Room air cleaners have higher air flow and can clean a larger volume of air per minute than desktop air cleaners. Also called room air purifiers, they stand on the floor and provide localized air cleaning in classrooms, offices, and other occupied spaces. These air cleaners use one or more air-cleaning technologies to reduce or deactivate airborne contaminants and neutralize odors. For more information on the specific air-cleaning technologies used by each air cleaner, please see the copy in the filter sidebar.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161602
    • Air Cleaner Housing Material: Plastic
    • Energy Star Certified: No
    • Filter Change Reminder: No
    • Filter Efficiency (%): 99.97
    • Filters Down To (micron): 0.3
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing Color: Silver
    • Housing Material: ABS
    • Includes Mounting Hardware: No
    • NEMA Plug Rating: 1-15P
    • Occupancy Sensor: No
    • Phase: 1
    • Power Cord Length (ft): 6
    • Voltage (V AC): 120
  2. HONEYWELL Pembersih Udara
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara
    Deskripsi:
    Honeywell F57B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat. Pembersih udara Elektronik Honeywell berfungsi untuk menangkap dengan persentase yang sangat tinggi untuk spora jamur, bakteri, asap rokok, antigen tungau debu, bulu kucing dan aneka serbuk dari udara yang melewati filter. Cara Kerja Pembersih Udara Elektronik: Nama ilmiah untuk proses pembersihan udara adalah : Dua Tahap Presipitasi Elektrostatik, sebagian besar partikel besar ditangkap pada lapisan pra-filter. Sedangkan partikel kecil yang mengalir melewati pra-filter akan menuju ke bagian pertama dari sel dimana mereka disengat oleh listrik. Partikel yang bermuatan kemudian akan terserap seperti magnet dibagian akhir. Udara yang telah dibersihkan akan diedarkan kembali ke ruangan Anda. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 3 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  3. KARCHER HEPA Filter
    Mulai

    Rp3.699.900

    KARCHER HEPA Filter
    Deskripsi:
    When attached to the exhaust port of the main unit, it reduces the vortex of the exhaust gas and increases the efficiency of removing dust.
    atribut:
    • Type: Wet and dry cleaner optional accessories
    • Length (mm): 150
    • Width (mm): 65
    • Height (mm): 275
    • Suitable Model: NT25/1, NT35/1, NT45/1, NT55/1
    • TRUSCO Number: 794-1927
  4. TRION Air Cleaner Filters & UV Bulbs
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRION Air Cleaner Filters & UV Bulbs
    Deskripsi:
    These filters install into compatible in-duct air cleaners to remove particles and other airborne contaminants from the air that passes through the air cleaners. The average life of air cleaner filters will vary based on the model of air cleaner, how often the HVAC system is running, and how dirty the air is that passes through the filters.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Filter Type: Pleated
    • Includes Frame: Yes
  5. AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    HEPA ducted terminal module air filters are designed for use in ducted supply HVAC installations with T-bar grid ceilings. These filters remove a minimum of 99.99% of particles as small as 0.30 microns from the air stream. They are commonly used in hospitals, operating rooms, patient isolation rooms, surgery recovery rooms, biomedical facilities, pharmaceutical processing plants, laboratories, and other locations that must meet strict air cleanliness standards. The air filters are manufactured, tested, certified, and labeled in accordance with current HEPA filter standards.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Standards: UL 900
  6. Dyson Air Purifier (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Dyson Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde (Bright nickel/Prussian blue)Delivers HEPA-purified air to large rooms up to 100 m². Quietly.Captures allergens & viruses up to 99.9%. Eliminates gas and odor.Detects and destroys formaldehyde, permanently.Technology-Recognize and report, automaticallyA suite of sensors, including a lifetime solid-state formaldehyde sensor, detects pollutants throughout the room. Our unique algorithm rechecks the data every second, analyzing the air at a molecular level – then automatically reacts to purify and displays live results on the LCD screen and in the MyDyson app.-Destroys formaldehyde, permanentlyDyson's catalytic filter continuously captures and breaks down formaldehyde molecules into water and CO₂. And it never needs replacing.-Captures gases and fine particlesThe H13 grade HEPA filter captures 99.95% of fine particles as small as 0.1 microns, while the activated carbon filter removes odors and gases.-Fully sealed with HEPA grade H13Three phases of purification are housed inside our hermetically sealed machines to trap pollutants inside and remove them from the air you breathe. Giving you the assurance that what goes in, stays in. In the box-Remote ControlCurved and magnetic to store neatly on top of the machine-Activated carbon filterThe carbon layer captures gases such as benzene and NO2 and remove odors-HEPA H13 grade filter21m borosilicate microfiber, pressed and folded over 459 times, captures 99.95% of particle as small as 0.1 micron
  7. AS ONE Activated Charcoal
    Mulai

    Rp7.899.900

    AS ONE Activated Charcoal
    atribut:
    • Diameter (mm): 100x304
  8. DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleat
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleat
    atribut:
    • Grade: H13, H14 (EN1882), ISO 40H (ISO29463-1 2017)
    • Frame: Aluminium, double header
    • Gasket: EVA Double Side
    • Supporting mesh: Diamond Metal Paint Sprayed
    • Separator: Corrugated Aluminium Foil
    • Efficiency: 99.99%, 99.999%
    • Humidity: 100%RH
    • Instantaneous Temperature Resistance (°C): 100
    • Sealant Glue: AB Component Glue
    • Temperature Resistance (°C): 80
  9. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  10. Winix Filter Air Purifier
    BARU
    Mulai

    Rp1.099.900

    Winix Filter Air Purifier
    Deskripsi:
    Filter C5 Pet Filter adalah satu paket replacement filter untuk air purifier Winix Zero C5.Satu Paket Filter C5 Pet Filter terdiri dari Filter True HEPA (HEPA13) Pet dan 4 filter karbon aktif. Filter True HEPA Pet 99,97% efektif menyaring partikel di udara seperti debu, bulu hewan peliharaan, alergen hewan peliharaan, serbuk sari, virus dan bakteri hingga ukuran 0.3 mikron. Filter Karbon Aktif yang dapat mengurangi VOC dan bau ruangan dari masakan, hewan, dan asap.
    atribut:
    • Compatible for: WInix Zero C5 air purifier
  11. KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Mulai

    Rp41.900

    KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Deskripsi:
    HEPA FILTER F/10100233
  12. OMNI CLEANAIR Portable Air Cleaner (Pembersih Udara)
    Mulai

    Rp129.999.900

  13. Cosmos Air Purifier (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Cosmos Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Hadirnya Alat sterilisasi atau Cosmos CAP1120 - Air Purifier UVC 4 LED di rumah Anda membuat udara yang ada di rumah anda menjadi lebih sehat dan steril dari mikroba sampai keseluruh sudut ruangan. Dengan dilengkapi dengan 4 kecepatan membuat Anda lebih mudah untuk mengatur.Coverage : 10 m2
    atribut:
    • Color: White
    • Speed: 4 Speed
    • Timer (hour): 2/4/8
  14. IRIS HEPA Filter
    Mulai

    Rp4.899.900

    IRIS HEPA Filter
    atribut:
    • Filter Type: HEPA filter
  15. Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp539.900

    Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.
    atribut:
    • Dimensions Hepa (cm): 40x24.5x3.3
    • Dimensions Deo (cm): 40x24.5x0.7
Daftar Harga hepa filter air cleaner Terbaru October 2026
DAYTON Portable Air Cleaner (Pembersih Udara)Rp1.599.900
HONEYWELL Pembersih UdaraRp20.999.900
KARCHER HEPA FilterRp3.699.900
TRION Air Cleaner Filters & UV BulbsRp2.399.900
AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)Rp2.899.900
Dyson Air Purifier (Penjernih Udara)Rp5.799.900
AS ONE Activated CharcoalRp7.899.900
DEKATECH HEPA Filter Deep-PleatRp3.899.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
Winix Filter Air PurifierRp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)