KARCHER HEPA Filter

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
TypeWet and dry cleaner optional accessories
Length (mm)150
Width (mm)65
Height (mm)275
Suitable ModelNT25/1, NT35/1, NT45/1, NT55/1
TRUSCO Number794-1927

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When attached to the exhaust port of the main unit, it reduces the vortex of the exhaust gas and increases the efficiency of removing dust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan