Winix Filter Air Purifier

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Compatible forWInix Zero C5 air purifier

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter C5 Pet Filter adalah satu paket replacement filter untuk air purifier Winix Zero C5.

Satu Paket Filter C5 Pet Filter terdiri dari Filter True HEPA (HEPA13) Pet dan 4 filter karbon aktif. Filter True HEPA Pet 99,97% efektif menyaring partikel di udara seperti debu, bulu hewan peliharaan, alergen hewan peliharaan, serbuk sari, virus dan bakteri hingga ukuran 0.3 mikron. Filter Karbon Aktif yang dapat mengurangi VOC dan bau ruangan dari masakan, hewan, dan asap.
Feature
SMOKE REMOVAL RATE +30%
- AMONIA NH3
- FORMALDEHYDE

Dibuat khusus untuk Winix Zero C5 Pet Filtration
Satu H13 True HEPA Pet Filter
Empat Pet Care Carbon Filters
Efisiensi HEPA hingga 99,97% pada partikel berukuran 0,3 mikron
Klaim odor removal rate hingga 30% lebih tinggi pada pengujian produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan