Beli harga kunci l ukuran 5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga harga kunci l ukuran 5 Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp54.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp11.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp119.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp219.900 |
| TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/bnP101000419-13.jpg)

/P101000422-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/roP101003996-2.jpg)

/rmP101003994-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/brP101000423-3.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)

/6aP101000226-3.jpg)
/P101005040-1.jpg)