TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (mm)1.5 - 10
FinishChrome Plate
Length (mm)45 to 112
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mm

TEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.

Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut

Material : Chrome Vanadium
Feature
- Simple, small and light- Easy To use- highly durable

Ulasan Produk