TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Size (mm)0.71 - 3
Set Contents0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
FinishChrome Plate
Length (mm)32 to 50
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.

Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mm

Dimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mm

Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut

Material : Chrome Vanadium

Ulasan Produk