Beli hard disk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- UGREEN Hard Disk Storage Bag LargeDeskripsi:Ugreen Hard Case Box for 2.5 inch Hard Drive Disk Function 1:Storage caseFunction 2:Storage boxFunction 3:Hard disk caseFunction 4:HDD caseFunction 5:PowerbankFunction 6:Carrying casesatribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 18x9.5x55
- Material: EVA
- Type: Bags
- Toshiba Canvio Ready Portable Hard Driveatribut:
- Color: Black
- Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerDeskripsi:A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.atribut:
- Size (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Warranty Period (years): 2
- Cache Memory (MB): 256
- Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Deskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Perfect Air AlkaliDeskripsi:- Natural Alkaline pH 9.5, berasal dari 100% mata air pegunungan dengan sertifikasi kelas terbaik- TDS (Total Dissolve Solid) yang aman berkisar di 45 dan aman dari logam berat sehingga aman bagi ginjal kita- Terdaftar di BPOM RI- Bersertifikat Halal resmi dari MUI- Jaminan Food Safety ISO 22000- THe most Internationally Certified Alkaline Water di Indonesia- Menggunakan kemasan Food Grade terbaik dengan BPA Freeatribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Original
- Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Deskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Airtac Compact Cylinder (Bore 32mm) (Silinder Pneumatik / Silinder Kompak)atribut:
- Bore Size (mm): 32
- Acting Type: Double acting, Single acting Push typeN Single acting Pull type
- Fluid: Air (to be filtered by 40μm filter element)
- Speed Range (mm/s): Double acting: 30-500, Single acting: 50-500
- Stroke Tolerance: Stroke ≤ 100+1.00, Stroke > 100+1.50
- Cushion Type: Bumper
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0Deskripsi:- Rasakan suara HIFI,3D dengan Dual power loudspeakers dan CVC microphones.- Audio AUX yang kompatibel dengan banyak perangkat android atau ios.- Nyaman dipakai lama, dengan masa pakai baterai yang kuat.atribut:
- Bluetooth Version: V5.0
- Bluetooth Distance(m): 10
- Battery Capacity(V)/(mAh): 3.7/300
- Battery Life: 8 hours of gaming; 12 of playback
- Bluetooth transmission distance(m): 10-15
- Charging Interface: USB
- Connection Cable(mm): 3.5 (Audio Cable)
- Frequency Range (Hz-kHz): 20-20
- Impedence of glass speaker(%): 32Ω ±15
- Micrphone Sensitivity(dB): -42±3
- Playing Time: About 10 hours (60% volume)
- Speaker Sensitivity (dB): 110±3
- Speaker Size (mm): 40
- Surround: 9D
- Qnap 8-Bay Network Attached StorageDeskripsi:TVS-h874 Highly-reliable ZFS-based storage with PCIe Gen 4 expandability for 10/25GbE connectivity, M.2 NVMe SSD caching and multi-threads processors for virtualization applicationsWith an Intel Core multicore-core Processor to support the ZFS-based QuTS hero operating system, the TVS-h874 SMB NAS ensures data integrity and supports block-level inline data deduplication and compression, near-limitless snapshots, real-time SnapSync, and SSD optimization. Whether for mission-critical file servers, virtualization servers, collaborative video editing, or efficient data backup and recovery applications, the TVS-h874 delivers an ideal NAS solution. The high-performance TVS-h874 provides PCIe Gen 4 (up to twice the transmission speed of Gen 3) expandability, M.2 NVMe SSD caching, and 2.5GbE/10GbE connectivity for high-speed virtualization network environments.atribut:
- Buttons: Power, Reset, USB Copy
- CPU Architecture: 64-bit x86
- Dimensions (HxWxD) (mm): 180.2x329.3x279.6 Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
- Drive Bay: 8x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- Drive Compatibility: 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives
- Encryption Engine: (AES-NI)
- Flash Memory (GB): 5 (Dual boot OS protection)
- Form Factor: Tower
- LED Indicators: HDD 1-8, Status, LAN, USB port, M.2 port
- Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory: 3500
- Maximum Memory (GB): 64 ( 2x 32)
- Memory Slot: 2 x SODIMM DDR4
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Supply Unit (W): 350 (PWR-PSU-350W-DT01) @100-240V
- System Warning: Buzzer
- fan: System fan: 2x 120mm, 12VDC; CPU fan: 1x 60mm, 12VDC
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk (HDD Internal/Hard Drive)Deskripsi:Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive1TB, SATA 6Gb/s NCQDesktop or all-in-one PCs to equip home serversStore active archive dataOutfit direct - attached, entry-level external storage devices (DAS)atribut:
- Capacity (gb): 1000
- Form Factor (inch): 3.5
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Cache Memory (MB): 64
- Interface (Gbps): 6.0 (SATA)
Daftar Harga hard disk Terbaru October 2026
| Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal) | Rp2.099.900 |
| Toshiba Canvio Advance 3.0 V10 Portable Hard Drive | Rp1.799.900 |
| UGREEN Hard Disk Storage Bag Large | Rp149.900 |
| Toshiba Canvio Ready Portable Hard Drive | Rp1.799.900 |
| Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp2.399.900 |
| Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer | Rp3.099.900 |
| Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal) | Rp2.999.900 |
| SUNLUX Cable Protector Spiral (Pelindung Kabel/Spiral Tube) | Rp16.900 |
| Perfect Air Alkali | Rp96.900 |
| Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kdP107535733-1.jpg)



/73P107536255-1.jpg)

/5gP103673196-1.jpg)
/euP107653534-3.jpg)

/ouP107535894-1.jpg)
%20(Silinder%20Pneumatik%20%2F%20Silinder%20Kompak)/kaP105732730-1.jpg)
/kvP107535751-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)


/kpP111201745-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)