UGREEN Hard Disk Storage Bag Large

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (cm)18x9.5x55
MaterialEVA
TypeBags

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ugreen Hard Case Box for 2.5 inch Hard Drive Disk
Function 1:Storage case
Function 2:Storage box
Function 3:Hard disk case
Function 4:HDD case
Function 5:Powerbank
Function 6:Carrying cases

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan