Beli hand dryer krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Current (A): 4.3
    • Blowing Volume (m³/hour): 51
    • Air Speed (m/s): 11
    • Dimensions (mm): 210x145x285
    • Rated Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Water Splash Proof : IPX1
  2. KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Current (A): 8
    • Water Splash proof: IP22
    • Blowing Volume (m³/hour): 200
    • Air Speed (m/s): 110
    • Dimensions (WxDxH)(mm): 371x330x735
    • Rated Power (W): 1400
  3. Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50-60Hz
  4. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  5. COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp939.900

    COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Wattage (W): 1100
  6. Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer Europe EnchantingSolusi mengeringkan tangan dengan lebih higienisBebas perawatan dan hemat energiAuto off setelah 60 detik penggunaanDengan pengering tangan dari Enchanting, Anda dapat menghemat penggunaan tisu pembersih tangan dan menciptakan kondisi yang lebih ramah lingkungan. Mesin akan mati secara otomatis setelah 60 detik penggunaan, untuk menghemat daya listrik dan menjaga motor agar tidak terlalu berat beroperasi. Sangat cocok digunakan pada toilet mall, perkantoran, atau restoran.
  7. WORLD DRYER Hand Dryers
    Mulai

    Rp10.999.900

    WORLD DRYER Hand Dryers
    Deskripsi:
    Cool air hand dryers are touch-free, automatically blowing non-heated air across a user's hands. The absence of a heater results in reduced amp draw and lower energy consumption.
  8. TJAP MATA Tang Knip Burung Heavy Duty
    Mulai

    Rp1.299.900

    TJAP MATA Tang Knip Burung Heavy Duty
    atribut:
    • Size (inch): 6
  9. STANLEY Needle Nose Pliers Bent Type (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp469.900

    STANLEY Needle Nose Pliers Bent Type (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    The Stanley® bent nose needle nose pliers feature precision machined jaws ideal for gripping, twisting, and cutting. The slim head allows access into tighter spaces. Forged, high-quality carbon steel cutting edge. Meet ANSI specifications.
    atribut:
    • Tip Width (inch): 5/16
    • Jaw Width (inch): 3/4
    • Jaw Texture: Serrated
    • Joint Type: Solid
    • Plier Material: Steel
    • Application: Bending, Cutting, Grasping
    • Cutting Capacities: 14 AWG Copper Wire
    • For Wire/Cable Type: Copper Cable
    • Handle Color: Multicolored
    • Handle Style: Ergonomic
    • Item: Bent Needle Nose Pliers
    • Jaw Length (inch): 1 7/8
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Maximum Jaw Capacity (inch): 1 1/4
    • Overall Length (inch): 6 3/8
    • Plier Type: Needle Nose Pliers
    • Standards: ASME
  10. Green Leaf Oil Funnel Square (Corong Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Green Leaf Oil Funnel Square (Corong Oli)
    Deskripsi:
    Corong Minyak Squary 2371 dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
  11. PPM Floor Scrapper (Kape)
    Mulai

    Rp91.900

    PPM Floor Scrapper (Kape)
    atribut:
    • Number of Blades: 10
  12. Kenmaster Brass Brush (Sikat Kawat Kuningan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga hand dryer krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp1.599.900
KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp949.900
KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)Rp9.999.900
Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp809.900
INSPIRE Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
TOTO Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp5.699.900
Wasser Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp359.900
COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp939.900
Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp579.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)