Beli hand dryer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50-60Hz
  2. KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Current (A): 4.3
    • Blowing Volume (m³/hour): 51
    • Air Speed (m/s): 11
    • Dimensions (mm): 210x145x285
    • Rated Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Water Splash Proof : IPX1
  3. WORLD DRYER Hand Dryers
    Mulai

    Rp10.999.900

    WORLD DRYER Hand Dryers
    Deskripsi:
    Cool air hand dryers are touch-free, automatically blowing non-heated air across a user's hands. The absence of a heater results in reduced amp draw and lower energy consumption.
  4. COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp939.900

    COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Wattage (W): 1100
  5. Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer Europe EnchantingSolusi mengeringkan tangan dengan lebih higienisBebas perawatan dan hemat energiAuto off setelah 60 detik penggunaanDengan pengering tangan dari Enchanting, Anda dapat menghemat penggunaan tisu pembersih tangan dan menciptakan kondisi yang lebih ramah lingkungan. Mesin akan mati secara otomatis setelah 60 detik penggunaan, untuk menghemat daya listrik dan menjaga motor agar tidak terlalu berat beroperasi. Sangat cocok digunakan pada toilet mall, perkantoran, atau restoran.
  6. KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Current (A): 8
    • Water Splash proof: IP22
    • Blowing Volume (m³/hour): 200
    • Air Speed (m/s): 110
    • Dimensions (WxDxH)(mm): 371x330x735
    • Rated Power (W): 1400
  7. Mitsubishi Electric Hand Dryer Mini with Heater (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Mitsubishi Electric Hand Dryer Mini with Heater (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Jet Towel Mini TypeUser-friendly Compact ModelEasy to use, for everyoneIn addition to the large 5.2L drying area, the Jet Towel Mini features a water-catching tray and drain tank. Small children and people with wheelchairs will especially appreciate how the design prevents water escaping from the unit during use.
    atribut:
    • Drain Tank (L): 0.6
    • Drying Time (s): 5-9 (High), 18-23 (Low)
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): 250x170x480
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Heater: On, Off (High); On, Off (Low)
    • Mode: High, Low
    • Motor Type: Commutator Motor
    • Noise (dB): 62-64 (High On, High Off), 52-54 (Low On, Low Off)
    • Power Consumption (W): 735-825 (High On), 475-560 (High Off), 390-455 (Low On), 175-220 (Low Off)
    • Power Cord: None (Terminal Block Connection)
    • Voltage (V): 220-240
  8. Dyson Hand Dryer Airblade
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dyson Hand Dryer Airblade
    Deskripsi:
    -Hygienic performance with HEPA filter-Up to 99% less expensive than single-use paper towels-Switch between two modes, Eco and Max-Dedicated 20 AMP suitable for up to two machines-Stainless steel and at just 4 inches deep, the sleek and compact shape leaves more room in restroom spaces and is ADA compliant
  9. BRADLEY Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp21.999.900

    BRADLEY Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    These automatic hand dryers sense the presence of a user's hands for touch-free operation and feature shallow-depth housings to comply with ADA standards.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131707
    • Air Flow Rate (CFM): 70
    • Color: White
    • Compatible with HEPA Filter: No
    • Cover Materials: Steel
    • Current (A): 9.5
    • Dryer Activation: Automatic
    • Drying Time (s): 15
    • Finish: Epoxy Enamel
    • Heat Setting Levels: No Heat
    • Maximum Air Temperature (°F): 111
    • Mount Type: Wall
    • Mounting Hole Diameter (inch): 5/16
    • Nozzle Style: Fixed
    • Number of Mounting Holes: 4
    • Overall Depth x Height x Width (inch): 4x10 1/2x11 1/2
    • Sound Level (dBA): 64 to 70
    • Standards: ADA Compliant
    • Voltage (V AC): 100 to 240
    • Wattage (W): 1150
  10. KRISBOW Hair Dryer (Pengering Rambut)
    BARU
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Hair Dryer Gun Type 1350W
  11. XLERATOR HAND DRYER Hand Dryer Accessories, Recess Kits & Replacement Parts
    Mulai

    Rp279.900

    XLERATOR HAND DRYER Hand Dryer Accessories, Recess Kits & Replacement Parts
    Deskripsi:
    Hand dryer replacement parts repair worn or damaged components in compatible brand and model hand dryers.
    atribut:
    • Compatible with Brand: Xlerator
  12. HOFFMAN Electrical Enclosure
    Mulai

    Rp459.900

    HOFFMAN Electrical Enclosure
    Deskripsi:
    These enclosures are engineered to help protect electrical panels from various hazards. Select models based on NEMA rating for your specific application. NEMA 1 models protect against incidental contact and falling dirt. NEMA 3 models protect against ingress of water from rain, snow, and sleet, as well as ingress of solids such as dust, lint, fibers, and flyings. NEMA 3R models add corrosion resistance. NEMA 4 models protect against dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and the external formation of ice in indoor and outdoor settings. NEMA 4X rated models add corrosion resistance. NEMA 12 rated models protect against dirt, dust, lint, fibers and flyings, as well as dripping and light splashing of liquids. NEMA 13 rated models provide the same protection as NEMA 12 models, while also protecting against the spraying and splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.
Daftar Harga hand dryer Terbaru October 2026
KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp1.599.900
Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp809.900
KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp949.900
INSPIRE Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
Wasser Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
TOTO Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp5.699.900
WORLD DRYER Hand DryersRp10.999.900
COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp939.900
Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp579.900
KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)