Beli wasser pompa celup di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
- goot Solder PultoDeskripsi:-Lightweight and economical, powerful and strong suction force aspirates dissolved solder.-Self-cleaning shaft enables comfortable work.
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- 3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)Deskripsi:The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 20
- York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Furukawa Electric Electrical TapeDeskripsi:F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Associationatribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 20
- Length (m): 10
- Tensile Strength (N/mm²): 4
- Elongation (%): 400
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
- Dimensions (cm): 22x16x36
- Length of Cable (m): 10
- Maximum Depth (m): 7
- Maximum Grain Size (mm): 35
- Maximum Height (m): 5
- Rated Power (W): 300
Daftar Harga wasser pompa celup Terbaru April 2026
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp809.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp609.900 |
| Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
| Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup) | Rp1.299.900 |
| Grundfos Pump Submersible Drainage Stainless Steel Portable (Pompa Celup) | Rp6.099.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp14.999.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah) | Rp5.099.900 |
| monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set) | Rp279.900 |
| goot Solder Pulto | Rp319.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l1P102093757-5.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/kkP102093740-5.jpg)
/9uP102050354-2.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/gnP103166599-2.jpg)

/P101552118-2.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/ejP102267523-4.jpg)

/9iP106646342-1.jpg)
/51P105222181-1.jpg)



/dgP104582484-2.jpg)