Beli hammer drill bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Hammer DrillDeskripsi:- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- BOSCH Corded Hammer DrillDeskripsi:The chuck of these hammer drills holds bits with a shank diameter up to 1/2". They deliver the speed and power to drill into masonry and concrete.atribut:
- Chuck Size (inch): 1/2
- Chuck Style: Keyed
- Drill Chuck Type: Keyed
- Handle Grip Material: Rubber
- Handle Type: Pistol Grip
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Modes of operation: Hammer and Rotate
- Plug Type: Three-Prong
- Power Source: Corded
- Reversible: Yes
- Solid Bit Capacity (inch): 1/2
- Standards: OSHA
- Vibration Control: No
- Voltage (V): 120 (AC)
- BOSCH Rotary HammerDeskripsi:Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Corded Hammer DrillDeskripsi:The chuck of these hammer drills holds bits with a shank diameter up to 1/2". They deliver the speed and power to drill into masonry and concrete.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Blows per minute: 0 to 44800
- Chuck Size (inch): 5/8
- Chuck Style: Keyless
- Current (A): 6
- Drilling Capacity (inch): (Concrete) 5/8, (Wood) 1 3/16, (Steel) 1/2
- Power Source: Corded
- Reversible: Yes
- Tool Length (inch): 11 7/8
- Voltage (V): 120 (AC)
- KNIPEX Automatic Insulation Stripper for Flat CableDeskripsi:- For PVC insulated flat cables up to a max. 12 mm width and 0.75 to 2.5 mm²- Adapts automatically to various conductor heights; prevents damage to the conductor- Long stripping lengths possible- Blade replaceable- Smoothly operating mechanism- Low weight- Body: plastic, fibreglass-reinforced- Blade: special tool steel, oil-hardenedatribut:
- AWG: 18 - 14
- Dimensions (mm): 180x60x25
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- Stripping Capacity (mm²): 0.75 - 2.5
- WEIDMULLER Wire Stripperatribut:
- Total Length (mm): 190
- Compatible Cable (mm²): 6 to 16
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Rotary Hammer with SDS PlusDeskripsi:- Pekerjaan menjadi semakin baik dengan efisiensi, keamanan, dan kontrol terbaik- Dapat membuat lebih banyak lubang untuk sekali pengisian daya dan output daya yang konstan berkat motor dengan kecepatan konstan- Pengalaman pengeboran yang lebih baik berkat Vibration Control yang dirancang untuk menahan getaran- Peningkatan keamanan terhadap risiko macet yang terjadi secara tiba-tiba berkat KickBack Control- Kondisi pengerjaan bebas debu dengan aksesori tambahan ekstraktor Auto Power GDE 12atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 22
- Impact Rate at Rated Speed (bpm): 0 – 4,675
- Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
- Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 20
- Dimensions (mm): 102x296x208
- Impact Energy (J): 1.9 (according to EPTA 05/2016)
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 0 – 1,050
- Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 12
- Sound Level (dBA): 102
- Sound Pressure Level (dBA): 94
- Tool Holder: SDS Plus
- Uncertainty K (dB): 3
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 9.4
Daftar Harga hammer drill bosch Terbaru January 2026
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Hammer Drill | Rp10.999.900 |
| BOSCH Corded Hammer Drill | Rp5.599.900 |
| BOSCH Rotary Hammer | Rp739.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)