KNIPEX Automatic Insulation Stripper for Flat Cable

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AWG18 - 14
Dimensions (mm)180x60x25
REACH Compliantno
RohS Compliantno
Stripping Capacity (mm²)0.75 - 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For PVC insulated flat cables up to a max. 12 mm width and 0.75 to 2.5 mm²
- Adapts automatically to various conductor heights; prevents damage to the conductor
- Long stripping lengths possible
- Blade replaceable
- Smoothly operating mechanism
- Low weight
- Body: plastic, fibreglass-reinforced
- Blade: special tool steel, oil-hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait