Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Battery Voltage (V) | 18 |
|---|---|
| Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm) | 4 – 22 |
| Impact Rate at Rated Speed (bpm) | 0 – 4,675 |
| Max. Drilling Diameter in Metal (mm) | 13 |
| Max. Drilling Diameter in Wood (mm) | 20 |
| Dimensions (mm) | 102x296x208 |
| Impact Energy (J) | 1.9 (according to EPTA 05/2016) |
| K3L License | Yes |
| No Load Speed (rpm) | 0 – 1,050 |
| Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm) | 4 – 12 |
| Sound Level (dBA) | 102 |
| Sound Pressure Level (dBA) | 94 |
| Tool Holder | SDS Plus |
| Uncertainty K (dB) | 3 |
| Uncertainty K (m/s²) | 1.5 |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 9.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Pekerjaan menjadi semakin baik dengan efisiensi, keamanan, dan kontrol terbaik
- Dapat membuat lebih banyak lubang untuk sekali pengisian daya dan output daya yang konstan berkat motor dengan kecepatan konstan
- Pengalaman pengeboran yang lebih baik berkat Vibration Control yang dirancang untuk menahan getaran
- Peningkatan keamanan terhadap risiko macet yang terjadi secara tiba-tiba berkat KickBack Control
- Kondisi pengerjaan bebas debu dengan aksesori tambahan ekstraktor Auto Power GDE 12
- Dapat membuat lebih banyak lubang untuk sekali pengisian daya dan output daya yang konstan berkat motor dengan kecepatan konstan
- Pengalaman pengeboran yang lebih baik berkat Vibration Control yang dirancang untuk menahan getaran
- Peningkatan keamanan terhadap risiko macet yang terjadi secara tiba-tiba berkat KickBack Control
- Kondisi pengerjaan bebas debu dengan aksesori tambahan ekstraktor Auto Power GDE 12
Fitur
- Sorotan Produk- GBH 185-LI Professional berpadu dengan daya dan dilengkapi berbagai fitur, meningkatkan pengalaman pengeboran yang lebih mutakhir dengan peningkatan efisiensi, keamanan, dan kendali. Dapat mengebor lebih banyak lubang untuk setiap baterai yang terisi penuh daya dan output daya yang stabil dihasilkan oleh motor tanpa sikat 18 V yang tangguh dari Bosch dikombinasikan dengan kecepatan konstan. Mencakup peningkatan keamanan terhadap risiko macet yang terjadi secara tiba-tiba dan penurunan risiko getaran berkat KickBack Control dan Vibration Control. Alat ini juga menyediakan kondisi pengerjaan bebas debu melalui ekstraktor Auto Power GDE 12 yang dapat dipasang.
- Peralatan & Aplikasi
- GBH 185-LI Professional merupakan alat yang bertenaga di kelasnya untuk pengeboran hammer dan pemahatan pada beton dan batu bata, serta pengeboran pada kayu dan baja. Alat ini memberikan pengalaman pengerjaan yang lebih mudah dan jauh lebih efisien dengan kecepatan konstan, penurunan efek getaran, dan kondisi pengerjaan yang bebas debu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/akP109164380-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
