Beli gigi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp52.900

    monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obat
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Sterilizing: Sterilized
  2. Formula Sikat Gigi Sihab
    27%
    Mulai

    Rp18.900

    Formula Sikat Gigi Sihab
    Deskripsi:
    Sikat Gigi Formula SiHab, mengandung Siwak dan Habbatussauda.Dilengkapi dengan ujung bulu sikat halus 0.01 mm efektif membersihkan sela-sela gigi dan area antara gigi dan gusi.Ujung kepala yang didesign mengecil dan dilapisi karet lembut memudahkan menggosok gigi hingga gigi paling belakang.
  3. OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (Pe-Ld)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
    • Scale Interval (ml): per 0.5
  4. Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    28%
    Mulai

    Rp399.900

    Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    Deskripsi:
    Disposable plastic pipettes graduated
    atribut:
    • Size (mm): 160
  5. AS ONE Pipette (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Pipette (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.
    atribut:
    • Material: polyethylene
  6. OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Deskripsi:
    Pipet tetes Kaca dengan bahan pemompa karet merah, ukuran panjang. Kemasan terpisah, pipet kaca dalam box dan pemompa dibungkus plastik NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
  7. Formula Sikat Gigi 3S
    Mulai

    Rp9.900

    Formula Sikat Gigi 3S
    Deskripsi:
    FORMULA SIKAT GIGI DIAMONDGigi Bersih Maksimal dengan Bulu DiamondKombinasi bulu diamond optimal angkat plak gigi
  8. OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp22.900

    OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)
    atribut:
    • Interval Scale: per 0.5 ml
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  9. NEST Pasteur Pipette Bulk
    Mulai

    Rp299.900

    NEST Pasteur Pipette Bulk
    Deskripsi:
    Good chemical stabilityTransparent with clear graduations for easy observationPipette can be twisted for use with micro vessels and special-shaped containersHigh precision and good repeatabilityIndividually wrapped, sterilized by EODNase/RNase, endotoxin and pyrogenic free
    atribut:
    • Volume (ml): 3
    • Length (mm): 162
    • Packaging: Bulk
    • Sterile: Non-sterile
  10. Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Mulai

    Rp489.900

    Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)
    Deskripsi:
    Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.
    atribut:
    • Diameter (inch): 8
    • Length (m): 10
    • Material: Metalize
    • Compression (%): Up to 90
    • Temperatur (C): -30 s/d 80
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: Yes
    • Glasswoll (kg): 16
  11. Formula Sikat Gigi Regular
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Formula Sikat Gigi Regular
    Deskripsi:
    Gagang bling bling tampilan trendi
  12. HAMMER CASTER Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    HAMMER CASTER Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    atribut:
    • Allowable Load (daN): 300
    • Allowable Weight (kgf): 306
    • Mounting Hole Diameter P (mm): 8.8
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Black Zinc Plated Finishing, Wheel: Aluminium Wheels, Thermoset Urethane
    • Mounting Pitch X x Y (mm): 63x63
    • Wheel Width (mm): 40
  13. Petrova Sepatu Boots Safety Ultimate Non Midsole (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

  14. Formula Sikat Gigi Silver Protection
    Mulai

    Rp43.900

    Formula Sikat Gigi Silver Protection
    atribut:
    • Color: Assorted Colors
    • Type: Soft
    • Variant: Double Action
  15. TTO Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga gigi Terbaru October 2026
monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)Rp52.900
Formula Sikat Gigi SihabRp18.900
Kodai Faucet Swan Flexible (Keran Dapur Leher Angsa)Rp319.900
OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)Rp49.900
Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)Rp399.900
Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)Rp569.900
AS ONE Pipette (Pipet Tetes)Rp2.399.900
OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)Rp129.900
Formula Sikat Gigi 3SRp9.900
OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)Rp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)