OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp25.900
Spesifikasi
Interval Scaleper 0.5 ml
Length (cm)15
MaterialPlastic (PE-LD)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 ML
Pipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.
Spesifikasi:
Kapasitas: 3ml
Interval skala: per 0,5ml
Panjang: 15 cm
Bahan: Plastik (PE-LD)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Kegunaan
Dapat digunakan untuk:
- pengambilan samples di laboratorium.
- baby feeding
- cooking (food ingredients)
- pelumas alat/mesin
- dan kegiatan umum lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan