OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)

Rating:
90% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Length (cm)15
MaterialPlastic (Pe-Ld)
Marketing Authorization Number of KEMENKES RITU.02.02/5/2730/2017
Scale Interval (ml)per 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500s
Pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.

Spesifikasi:
Kapasitas: 3ml
Interval skala: per 0.5ml
Panjang: 15 cm
Bahan: Plastik (PE-LD)

Dapat digunakan untuk:
* pengambilan samples di laboratorium.
* baby feeding
* cooking (food ingredients)
* pelumas alat/mesin
* dan kegiatan umum lainnya.

Ulasan Produk