Defa Flexible Aluminium Flexible Ducting Insulated (Pipa Udara Insulasi Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Diameter (inch)8
Length (m)10
MaterialMetalize
Compression (%)Up to 90
Temperatur (C)-30 s/d 80
Wire Size (mm)1 to 1.2
IsolationYes
Glasswoll (kg)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Flexible Duct Isolasi dengan merek dagang Defa Flexible Metalize ini banyak digunakan sebagai selang yang menyalurkan udara dingin dari HVAC ke ruangan ruangan dalam gedung, perkantoran, rumah dan lainnya.

Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm dan dilapisi kembali dengan glaswoll serta jacket melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan