Beli genset 50 kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  2. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  3. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  4. TSUZUMI Genset Seri TFS
    Mulai

    Rp92.999.900

    TSUZUMI Genset Seri TFS
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Engine Model: FAWDE
    • Cylinder: 4
    • Voltage (V): 380
  5. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  6. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  7. TSUZUMI Genset Open
    Mulai

    Rp67.999.900

    TSUZUMI Genset Open
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cylinder: 4
    • Voltage (V): 380
  8. Weflo Swing Check Valve Bronze Disc
    Mulai

    Rp2.399.900

    Weflo Swing Check Valve Bronze Disc
    Deskripsi:
    - Valves comply with EN12334, BS5153, MSS SP-71 or AWWA C508- Globe shape to provide full flow with low pressure drop- Suitable for mounting in horizontal and vertical position (with vertical flow upwards)- Available with flange EN1092-2 PN10 or PN16, ANSI B16.1 class 125 (other flange types available on request)
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -10 to 120 for bronze or EPDM dics sealed ring, -10 to 82 for NBR disc sealed ring
    • Corossion Protection: Internally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE)
    • Disc Material: Bronze
  9. TSUZUMI Genset Seri TPG
    Mulai

    Rp149.999.900

    TSUZUMI Genset Seri TPG
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cylinder: 3
    • Voltage (V): 380
  10. MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    Mulai

    Rp83.999.900

    MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Engine (rpm): 1500
  11. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  12. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  13. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  14. WEIFANG Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp67.999.900

    WEIFANG Genset Tipe Silent
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Engine Speed (rpm): 1500
    • Type Engine: Silent
Daftar Harga genset 50 kva Terbaru March 2026
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Rp289.999.900
TSUZUMI Genset Seri TDGRp69.999.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
Denyo Generator Isuzu (Genset)Rp519.999.900
TSUZUMI Genset Seri TFSRp92.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Rp26.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
TSUZUMI Genset OpenRp67.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)