KRISBOW Generator Diesel Set Perkins Silent Type (Genset Diesel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
Output (Phase/Volt)3/380
Frequency (Hz)50
Power Factor (PF)0.8
Rotation Speed (rpm)1500
Digital Panel and ModulCOMAP AMF20/25
Manufacturing/ModelPerkins/403A-15G2
Coolant Capacity (L)7
Cycle (Stroke)4
Cylinder ArrangementVertical In-Line
Dimensions (mm)1880x750x1090
Fuel Consumption of Prime (L/hour)3.7
Fuel Consumption of Stand by (L/hour)4.1
Fuel Tank Capacity (L)50
Fuel TypeDiesel
Manufacture/TypeStamford/PI044G
Number of Cylinder3
Oil Capacity (L)6
Prime Power Output (kVA/kW)13.5/10.8
Standby Output Power (kVA/kW)15/12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Generator Diesel HD13.5kVA Silent Perkins

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan