Beli genset 50kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  2. MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    Mulai

    Rp83.999.900

    MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Engine (rpm): 1500
  3. TSUZUMI Genset Seri TFS
    Mulai

    Rp92.999.900

    TSUZUMI Genset Seri TFS
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Engine Model: FAWDE
    • Cylinder: 4
    • Voltage (V): 380
  4. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  5. YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  6. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  7. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  8. Weflo Swing Check Valve Bronze Disc
    Mulai

    Rp2.399.900

    Weflo Swing Check Valve Bronze Disc
    Deskripsi:
    - Valves comply with EN12334, BS5153, MSS SP-71 or AWWA C508- Globe shape to provide full flow with low pressure drop- Suitable for mounting in horizontal and vertical position (with vertical flow upwards)- Available with flange EN1092-2 PN10 or PN16, ANSI B16.1 class 125 (other flange types available on request)
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -10 to 120 for bronze or EPDM dics sealed ring, -10 to 82 for NBR disc sealed ring
    • Corossion Protection: Internally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE)
    • Disc Material: Bronze
  9. TSUZUMI Genset Seri TPG
    Mulai

    Rp149.999.900

    TSUZUMI Genset Seri TPG
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cylinder: 3
    • Voltage (V): 380
  10. KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins
    Mulai

    Rp219.999.900

    KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins
    atribut:
    • Output (Phase/Volt): 1/220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Factor (PF): 0.8
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
    • Coolant Capacity (L): 21
    • Cycle (Stroke): 4
    • Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
    • Fuel Consumption of Prime (L/hour): 10
    • Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 11.1
    • Fuel Tank Capacity (L): 50
    • Fuel Type: Diesel
    • Number of Cylinder: 4
  11. CUMMINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp269.999.900

    CUMMINS Genset Tipe Silent
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  12. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  13. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  15. Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga genset 50kva Terbaru December 2025
Denyo Generator Isuzu (Genset)Rp519.999.900
MultiPro Genset Diesel Tipe SilentRp83.999.900
TSUZUMI Genset Seri TFSRp92.999.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Rp289.999.900
Denyo Generator Kubota (Genset)Rp219.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Rp26.999.900

Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait