Beli generator las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp8.499.900

    TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: Auto Choke 4-Stroke OHV
    • Cylinder (cc): 208
    • Starting System: Recoil
    • Capacity (L): Tank: 3.5/ Oil: 0.6
    • Power (W): 400
    • Voltage (V): No-Load: 75/ Load: 22-28
    • Dimensions (cm): 52x41x53
    • Rod Size (mm): 2.0-4.0
    • Welding Current (A): 50-210
  2. YASUKA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.899.900

    YASUKA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
    atribut:
    • Cooling Method: Air-Coolant
    • Cylinder Content (cc): 223
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Ignition System: Recoil
    • Machine Type: YSK 225
    • Valve Type: OHV-V
  3. TOSITA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.699.900

    TOSITA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    atribut:
    • Voltage (V): DC 220
    • Carburetor: BIG DINT/ Japan
    • Engine Type: Single Cylinder, 4-Stroke OHV
    • No. Load Voltage (V): 75
  4. FIRMAN Welder Generator + Welding Machine (Genset Las)
    Mulai

    Rp23.999.900

    FIRMAN Welder Generator + Welding Machine (Genset Las)
    atribut:
    • Average Electricity (W): 2000
    • Phase: 1
    • Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
    • Alternator: Brush Alternator
    • Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
    • Cylinder Capacity (cc): 418
    • Dimensions (mm): 750x480x610
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Fuel Indicator: Yes
    • Fuel Tank Capacity (L): 12
    • Ignition System: Manual/Electric
    • Maximum Electricity (W): 2200
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
    • Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
    • Operating Hours (L/hour): 13
    • Power Factor (cos): 1
    • Type of Fuel: Diesel
    • Volt Meter: Yes
    • Wheel Gear: Yes
  5. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp18.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  6. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  7. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  8. FIRMAN Diesel Welding Generator (Genset Las)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FIRMAN Diesel Welding Generator (Genset Las)
    atribut:
    • No. Load Voltage (V): 70
  9. HUGONG Engine Welding Machine (Genset Las)
    Mulai

    Rp44.999.900

    HUGONG Engine Welding Machine (Genset Las)
    atribut:
    • Output Power (W): 2000
    • Rated Input Capacity (kVA): 16.7/8.3
    • Fuel Tank: 15
    • Rated Amperage (A): 190
    • Open Circuit Voltage (V): 60-190
    • Maximum Power (W): 22000
    • Product Accessoris: Electrode holder with cable 2m, Ground clamp with cable 2m
  10. TSUZUMI Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TSUZUMI Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 5.5
    • Displacement (cm³): 212
    • Rated Auxiliary Power Output (kW): 0.8
    • Maximum Auxiliary Output (kW): 1.0
    • Dimensions (mm): 490x425x490
    • Rated Welding Current (A): 120
    • Diameter of Electrode (mm): 1.5-3.2
    • Engine: 170FE/P-2
  11. FIRMAN Generator Gasoline & Diesel Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline & Diesel Welding (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Firman FGW160Q merupakan salah satu produk dari Firman Indonesia yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai mesin las MMA dan juga generator listrik.Mesin ini memiliki daya yang besar yaitu 7.5 HP dan mempunyai kapasitas silinder 212 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin ini mampu mengelas dengan kawat las hingga 4 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 50 – 160 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di las.Mesin ini juga bisa digunakan sebagai generator listrik satu arah (DC) yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin gurinda ataupun menyalakan lampu penerangan.Dengan 2 fungsi tersebut, tentunya akan sangat menghemat biaya dan juga waktu Anda, karena mesin ini dapat dijalankan di waktu yang bersamaan tanpa perlu membeli alat/mesin yang terpisah.Di saat mati listrik, pekerjaan Anda tidak akan terganggu karena mesin tetap bisa dijalankan.  Hasil pekerjaan juga bisa jadi lebih maksimal. Mesin ini juga portable, alias mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk Anda yang mempunyai usaha industri, baik skala kecil ataupun skala besar.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 515x515x498
    • Efficiency (%): 85
    • Current Range (A): 50-160
    • Input Power Frequency (Hz): 50
    • Protection Class: IP21
    • Cooling Methode: Air Cool
    • No Load Loss (W): 80
    • No. Load Voltage (V): 220
    • Power Factor (cos): 1
    • Rated Duty Cycle (%): 0.8
    • Rated Input Power (KVA): 800
    • Rated Input Voltage (V) : 220
    • Sensor Oil: Yes
    • Valve Type: Welding wire, 2.8-4.0mm
    • Voltage (V): DC 22-28
  12. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  14. MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp299.999.900

    MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Miller Blue Star welder generators include GFCI outlets with circuit breakers.
    atribut:
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Blue
    • Standards: CSA Certified
    • Start Type: Electric
  15. KESTONE Concrete Cutter
    Mulai

    Rp14.999.900

    KESTONE Concrete Cutter
    atribut:
    • Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49.000
  16. Elemax Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp69.999.900

    Elemax Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    The ELEMAX SHW190-RA welding gasoline generator boasts a rated power of 2.0 kW and an electric start system. This is ideal in winter conditions, as the unit is easy to start in any weather. This is partly because the model is based on the original Japanese four-stroke HONDA GX 390 engine. The device also features powerful thermal protection when the device switches to welding mode. The fuel tank of 17 liters provides more than 6 hours of autonomous operation of the power plant. There is also protection against voltage surges, so you can connect not only power tools, but also household appliances to the mini power station. The device is assembled on a solid steel frame, to which a trolley can be attached for more convenient transportation.
    atribut:
    • Power (KVA): 2
    • Welding Current (A): 50-190
    • Electrode Diameter (mm): 2.6-5.0
    • Fuel: Petrol
    • Number of Phase: Single Phase
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 679x511x490
    • Noise (dBA): 73
    • Tank Volume (L): 17
    • Voltage (V): 26
  17. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  18. WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Mulai

    Rp88.999.900

    WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Deskripsi:
    Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.
    atribut:
    • Engine: Wacker WM270
    • Power (kW/hp): 6.6/9
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.1
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.741
    • Maximum Blade Diameter (mm): 400
    • Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
    • Water Tank Capacity (L): 45
  19. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
Daftar Harga generator las Terbaru October 2026
TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)Rp8.499.900
YASUKA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)Rp6.899.900
TOSITA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)Rp6.699.900
FIRMAN Welder Generator + Welding Machine (Genset Las)Rp23.999.900
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp18.999.900
KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-BetonRp26.999.900
Loncin Concrete CutterRp15.999.900
FIRMAN Diesel Welding Generator (Genset Las)Rp17.999.900
HUGONG Engine Welding Machine (Genset Las)Rp44.999.900
TSUZUMI Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)