Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Fuel Tank Capacity (L)25
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Ignition SystemNon-contact transistorized ignition (T.C.I)
Starting SystemRecoil/Electric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy start, Full Power, Max Power Supply, Stable Voltage, AC Circuit, Lightweight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan