HUGONG Engine Welding Machine (Genset Las)

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
Output Power (W)2000
Rated Input Capacity (kVA)16.7/8.3
Fuel Tank15
Rated Amperage (A)190
Open Circuit Voltage (V)60-190
Maximum Power (W)22000
Product AccessorisElectrode holder with cable 2m, Ground clamp with cable 2m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait