TSUZUMI Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Fuel Tank Capacity (L)5.5
Displacement (cm³)212
Rated Auxiliary Power Output (kW)0.8
Maximum Auxiliary Output (kW)1.0
Dimensions (mm)490x425x490
Rated Welding Current (A)120
Diameter of Electrode (mm)1.5-3.2
Engine170FE/P-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait