WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
EngineWacker WM270
Power (kW/hp)6.6/9
Fuel Tank Capacity (L)6.1
Fuel Consumption (L/hour)1.741
Maximum Blade Diameter (mm)400
Maximum Cutting Depth (mm)up to 150
Water Tank Capacity (L)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16.
Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan