Beli floor squeegee di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Goldie Floor Squeegee Plastic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

  2. Kleaner Floor Squeegee EVA Rubber (Wiper Lantai)
    Mulai

    Rp73.900

    Kleaner Floor Squeegee EVA Rubber (Wiper Lantai)
    Deskripsi:
    Unlike other water drains in general, this type of Kleaner water sprinkler is equipped with a double drain (can be seen in the picture), where there is a rubber nozzle and behind it is a PVA foam drain to further maximize floor drying. Refills are also available so you don’t need to buy another set in the future.
    atribut:
    • Length(cm): 130
    • Width (cm): 42
  3. SWEANY Floor Squeegee with Handle
    Mulai

    Rp50.900

    SWEANY Floor Squeegee with Handle
    Deskripsi:
    SWEANY Wiper Lantai - Alat Pengering Lantai untuk Hasil Bersih dan Bebas Genangan!Wiper lantai ini adalah alat pembersih lantai yang dirancang untuk mengeringkan lantai secara efisien dan cepat. Dengan bilah karet yang elastis dan kuat, wiper ini mampu menyapu air, debu, atau sisa sabun dengan mudah, menjadikan lantai bebas genangan dan bersih maksimal. Ideal untuk digunakan di berbagai area seperti kamar mandi, dapur, teras, dan area lainnya.
    atribut:
    • Bar Material: Rubber
  4. Clean Matic Gunung Sewu Floor Squeegee
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Clean Matic Gunung Sewu Floor Squeegee
    Deskripsi:
    Made of Eva Sponge material coated with a strong plastic clamp, with a stick made of Ligth Steel coated with PVC Shrink wood motif, with the slope angle that has been calculated as maximum as possible so that the work of pushsing water become easier and effective.
    atribut:
    • Dimension: 134x40x6cm
    • Long Handle: 120cm
  5. Teramoto New Squeegee
    Mulai

    Rp269.900

    Teramoto New Squeegee
    Deskripsi:
    -Quickly collects and removes water accumulating on the floor and waste liquid after cleaning.
    atribut:
    • WidthxLength: 480x1385mm
  6. TRUSCO Dry Wiper
    Mulai

    Rp84.900

    TRUSCO Dry Wiper
    Deskripsi:
    16
  7. Dragon Serokan Air (Wiper Air)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp21.900

    Dragon Serokan Air (Wiper Air)
    Deskripsi:
    Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
  8. Filmop Floor Squeegee Tanpa Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  9. Lion Star Floor Wiper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    Lion Star Floor Wiper
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 1240 x 470 x 210
    • Dimensions (mm): 450 x 35 x H 1315
    • Color: Random Color
    • Volume (m³): 0.122
  10. Rubbermaid Heavy Duty Floor Squeegee
    Mulai

    Rp559.900

    Rubbermaid Heavy Duty Floor Squeegee
    Deskripsi:
    The heavy-duty floor squeegee has a natural moss rubber blade. It accepts a tapered handle. It is used to clean up wet or dry spills in commercial, medical, and industrial environments.
    atribut:
    • Color: Black
    • Product Width (inch): 3.25
    • Product Height (inch): 5.5
    • Material Type: EVA Foam Rubber
  11. monotaro.id Serok Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Serok Air
    Deskripsi:
    monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 40
  12. KleenPro Floor Squeegee with Metal Body (Wiper Lantai)
    Mulai

    Rp219.900

  13. PROFIKLIN Floor Squeegee Metal
    Mulai

    Rp179.900

    PROFIKLIN Floor Squeegee Metal
    atribut:
    • Size (cm): 55
  14. Clean Matic Rubber Mop Aluminium Handle
    Mulai

    Rp209.900

    Clean Matic Rubber Mop Aluminium Handle
    Deskripsi:
    Water pusher made of durable and strong quality original rubber. The rubber is clamped with a chromated plate (rust protection) with an aerodynamic angle (tilt angle), which has been calculated as close as possible to the theory of earth gravity, making it easy to squeeze water, fast and save energy (effective). Aluminium stick 120cm length.
    atribut:
    • Dimension: 131x42x6cm
    • Long Handle: 120cm
  15. Clean Matic Rubber Mop
    Mulai

    Rp179.900

    Clean Matic Rubber Mop
    Deskripsi:
    Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x42x6
    • Long Handle (cm): 120
    • Thread: US Thread
Daftar Harga floor squeegee Terbaru January 2026
Goldie Floor Squeegee PlasticRp86.900
Kleaner Floor Squeegee EVA Rubber (Wiper Lantai)Rp73.900
SWEANY Floor Squeegee with HandleRp50.900
Clean Matic Gunung Sewu Floor SqueegeeRp54.900
Teramoto New SqueegeeRp269.900
TRUSCO Dry WiperRp84.900
Dragon Serokan Air (Wiper Air)Rp21.900
Filmop Floor Squeegee Tanpa HandleRp179.900
Lion Star Floor WiperRp60.900
CT Floor Squeege (with handle)Rp299.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)