Beli single bucket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Proven Single Bucket Mop WringerDeskripsi:Single Bucket Trolley di lengkapi dengan Bucket 20 L dan Down Press Wringer. Dapat memudahkan pekerjaan pembersihan dengan mobilitas tinggi.Membuatnya cocok untuk di gunakan di perkantoran, industri dan perhotelan. Terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan lama.atribut:
- Capacity (L): 20
- KRISBOW Ember Pel Peras Satu Emberatribut:
- Color: Yellow
- RAMDAYS Single Mopping BucketDeskripsi:2x15 Litres Polypropylene Mop Bucket on 4x80mm dia.atribut:
- Number of Wheels: 4
- Diameter (mm): 80
- Material: Polypropylene
- Capacity (L): 2x15
- Electra Single Bucket Mop Wringer Side PressDeskripsi:Single Bucket Mop Wringer Side Press 36 L Yellow ( Top Quality ) Tempat ember Pel / Alat Kebersihan Kantor : - Top Quality - Plastik kuat & tahan lama - Mudah digunakan – Ringan - Pegangan kuat & nyaman - Untuk hotel & perkantoranatribut:
- Size (cm): 53x42x36
- Capacity (L): 36
- Clean Matic Mop WringerDeskripsi:Mop squeezer with a single bucket has a capacity of 20 L, with a plastic material that is not easily broken, equipped with wheels that facilitate the move went without having to lift heavy toolsatribut:
- Dimension: 42x27x47cm
- BOLDe Super Mop Wheels Series ELEGANTEDeskripsi:- Pengering stainless steel- Terdapat roda- Handle bucket system- Botol sabun- Lubang drainase- Refill microfiber 2pcs- Pengunci menggunakan sistem putarFeatures: Sleek Stainless Roda Pembuangan Air+Botol Detergenatribut:
- Capacity (L): 8
- Electra Double Bucket Chrome With Plastic WringerDeskripsi:Ember ganda untuk semua jenis kebutuhan kebersihan basah & kering. Terbuat dari Polypropylene kelas premium dengan kapasitas 50 liter, DOUBLE BUCKET BS ELECTRA merupakan pilihan optimal untuk produktivitas lebih. Dengan multi-utilitas stainless steel keranjang DOUBLE BUCKET ELECTRA juga dapat menyimpan kaleng kimia dan alat-alat lain sehingga menjadi troli mobile yang lengkap. Dikombinasikan dengan kelas profesional Partek Tec dengan mekanisme down-press, miliki troli ini untuk produktivitas yang lebih tinggi dan area yang lebih luas.atribut:
- Size (cm): 86x41x90
- Capacity (L): 2 x 25
- Color: Random Color
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- brennenstuhl Garant Cable ReelDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Designation: H05VV-F 3G2,5
- Cable Length (m): 40
- Cable Quality: PVC
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
- Degree of Protection (IP): IP20
- Area of use: indoor
- Dimensions (HxLxW) (cm): 36x19x27.5
- Reel diameter (mm): 290
- brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel for Site & ProfessionalDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Quality: Rubber-Neoprene
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
- TONATA Warning Wet Floor signDeskripsi:Warning Wet Floor Sign / Papan Awas Licin TonataTampak Depan : AWAS , LANTAI LICINTampak Belakang : CAUTION , WET FLOORatribut:
- Color: Kuning
- Height (cm): 69
- Width (cm): 20 (Top), 28.5 (Bottom)
- Width Between Planks (cm): Max 42
- RAMDAYS Double Mopping BucketDeskripsi:Mini 18 Litres Polypropylene Mop Bucket on 4x80mm dia.atribut:
- Color: Blue
- Number of Wheels: 4
- Diameter (mm): 80
Daftar Harga single bucket Terbaru March 2026
| Proven Single Bucket Mop Wringer | Rp509.900 |
| KRISBOW Ember Pel Peras | Rp259.900 |
| KRISBOW Ember Pel Peras Satu Ember | Rp609.900 |
| RAMDAYS Single Mopping Bucket | Rp929.900 |
| Electra Single Bucket Mop Wringer Side Press | Rp919.900 |
| Clean Matic Mop Wringer | Rp439.900 |
| KleenPro Double Bucket | Rp749.900 |
| Newmark Money Detector | Rp319.900 |
| BOLDe Super Mop Wheels Series ELEGANTE | Rp299.900 |
| Electra Double Bucket Chrome With Plastic Wringer | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/TONATA%20Warning%20Wet%20Floor%20sign/37P108165115-2.jpg)