Beli flange fittings di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Bend All Flange 90 Degree
    Mulai

    Rp529.900

    Non Brand Bend All Flange 90 Degree
    Deskripsi:
    Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  2. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  3. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp119.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  4. RUCIKA Flange
    Mulai

    Rp149.900

  5. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  6. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp57.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  7. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp169.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
  8. Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Mulai

    Rp809.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  9. ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Mulai

    Rp299.900

    ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181501
    • Binder Material: None
    • Color: Black
    • FDA Approved: No
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: EPDM
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness (Shore A): 65 to 70
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Inner Ring: EPDM
    • Maximum Operating Pressure: 230
    • Maximum Operating Temperature (°F): 195
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Thickness (inch): 5/64
    • X-Ray Detectable: No
  10. Non Brand Tee Equal All Flange
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Tee Equal All Flange
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  11. NACHI Kit Flange
    Mulai

    Rp989.900

  12. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  14. IKURATOOLS Flange Separator
    Mulai

    Rp16.999.900

    IKURATOOLS Flange Separator
    atribut:
    • Set Contents: Carry case
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 55
    • Height (mm): 255 to 325
    • Capacity to resist pressure: 68.6kN (7000kgf)
    • Included bolt size: M20 x 240mm (Hex bolt)
    • Accessories: Carrying case
    • Purpose of Use: For flange opening and closing work such as replacement of packing of piping.
  15. Vertex Flange Nut
    Mulai

    Rp26.900

    Vertex Flange Nut
    Deskripsi:
    Flange Nut.
  16. ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges
    Mulai

    Rp759.900

    ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges
    Deskripsi:
    Class 125 threaded flanges connect to low-pressure (100-299) pipe. Threaded flanges, also called screwed flanges, include threads inside the flange bore that connect to the external threads on a pipe without welding. These flanges typically have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face.
    atribut:
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Displayed Brand: ANVIL
    • Finish/Coating: Galvanized
  17. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp159.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  18. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  19. Non Brand Zinc Galvanized Steel Pipe Flange
    Mulai

    Rp95.900

    Non Brand Zinc Galvanized Steel Pipe Flange
    Deskripsi:
    Barometric draft control dampers automatically open and close in response to pressure changes in the connected exhaust duct. They help optimize the combustion by regulating the draw in the exhaust. This increases the heat transfer in the heat exchanger and helps ensure complete combustion. Their configuration is determined by the duct size, fuel used, and system airflow needs.
    atribut:
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Fitting Connection Type: Flanged x FNPT
Daftar Harga flange fittings Terbaru March 2026
Non Brand Bend All Flange 90 DegreeRp529.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Asahi AV HI FlangeRp119.900
RUCIKA FlangeRp149.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
Riser Flange ANSI 150 Slip OnRp57.900
Akitsu Flange GasketRp169.900
Non Brand Aluminum Pipe FlangeRp809.900
ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsRp299.900
Non Brand Tee Equal All FlangeRp789.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)