Beli face shield safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  2. KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  3. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  4. GOSAVE Safety Vest 4Line Combination
    Mulai

    Rp27.900

    GOSAVE Safety Vest 4Line Combination
    atribut:
    • Material: Fabric Polyester
  5. Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elliott Wakatac Proban Welder Jacket
    atribut:
    • Part Number: OPWJ30
  6. G-Safe Safety Vest Fabric
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    G-Safe Safety Vest Fabric
    Deskripsi:
    Untuk produk yang satu ini merupakan safety vest atau rompi keselamatan yang berwarna kuning dengan garis reflektor pada bagian depan hingga belakang. Desain yang satu ini cocok digunakan di beberapa area kerja, mulai dari lingkungan bongkar muat barang atau gudang, lokasi pertambangan, pekerjaan konstruksi, dan juga pengatur lalu lintas.Produk safety vest yang satu ini sudah kami supply di beberapa perusahaan. Dengan kualitas terbaik dan bahan yang nyaman digunakan, menjadikan safety vest yang satu ini bisa dijadikan alternative untuk melengkapi alat alat safety di perusahaan Anda.Perlengkapan safety yang satu ini berupa rompi yang dilengkapi dengan reflektor. Biasa digunakan untuk area outdoor dengan banyak lalu lalang kendaraan. Sering digunakan untuk pekerjaan di area konstruksi, pertambangan, proyek arsitektur, dan area lain yang memang diperlukan.
    atribut:
    • Type: G-SAFE SV029
    • Specification: Safety vest fabric model. Two Vertical & two horisontal hight bright
  7. KRISBOW Celemek PVC (Celemek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    KRISBOW Celemek PVC (Celemek)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: PVC
  8. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  9. LEGION Faceshield Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  10. TRUSCO Face Shield
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Face Shield
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  11. TECHNO Faceshield And Visor
    Mulai

    Rp77.900

    TECHNO Faceshield And Visor
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  12. KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  13. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  14. Koken Disaster Prevention Side Side Only
    Mulai

    Rp379.900

    Koken Disaster Prevention Side Side Only
    Deskripsi:
    Replacement parts: Face only disaster prevention side, protection side
  15. MCR SAFETY Full Face Shield System
    Mulai

    Rp319.900

    MCR SAFETY Full Face Shield System
    Deskripsi:
    Face shields that have a crown and chin protector prevent splash and debris from entering under the visor. Crowns cover the forehead and part of the top of the head. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.
    atribut:
    • Dielectric Protection: No
    • Face Shield Type: Face Shield Assembly
    • Face Shield Visor Coating: Uncoated
    • Includes Anti-Fog Visor Coating: No
    • Includes Anti-Static Visor Coating: No
    • Includes No Visor Coatings: Yes
    • Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
    • Reusability: Reusable
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
    • Ultra-Violet Scale Protection Designation: U0
    • Visible Light Scale Protection: L1.3
    • Visor Shade: Clear Visor
    • Visor Welding Shade Designation: Not Rated for Welding Use
    • Visor color: Clear
  16. Non Brand Replacement Shield Sheet For Glass Type Face Shield
    Mulai

    Rp57.900

    Non Brand Replacement Shield Sheet For Glass Type Face Shield
    Deskripsi:
    It is a shield set for glasses type face shield replacement. Replacement face shield that protects the eyes, nose and mouth from droplets. Ultra-thin anti-fogging lens that does not cause fatigue even when worn for long periods of time.For replacing glasses-type face shields and cap face shields.
    atribut:
    • Material: PET
    • Shape: Disaster prevention
    • Function: Anti-fog processing
    • Set Contents: 5 shields
    • Suitable Model: No brand Glasses type face shield (Product number: 21BMFS)
    • Dimensions (Width WxHeight H) (mm): 250x195
Daftar Harga face shield safety Terbaru March 2026
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
Suji Face Shield MaskRp41.900
KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)Rp109.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanRp109.900
GOSAVE Safety Vest 4Line CombinationRp27.900
Elliott Wakatac Proban Welder JacketRp2.899.900
G-Safe Safety Vest FabricRp32.900
KRISBOW Celemek PVC (Celemek)Rp64.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
LEGION Faceshield HelmetRp36.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)