TECHNO Faceshield And Visor (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
ColorClear & Yellow
Material FaceshieldPolycarbonate
Visor MaterialPolypropelene
Alumunium BoundYES
Height (inch)8
Width (inch)15 1/2
Thickness (mm)1
StandardEN 166:2002-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Faceshield and Visor "TECHNO" 0452
- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.
- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.
- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.
- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.
- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.
- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.
- Memenuhi standar ANSI Z87.1
- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan