TaffSTUDIO Audio Power Amplifier
#Grup produk P111115217
Spesifikasi
| Impedance (ohm) | 4-16 |
|---|---|
| Signal to Noise Ratio (dB) | -92 |
| Port I/O | Audio Input RCA (L, R), Mic Input 6.5 mm, SD Card Slot, USB Slot |
| Power | DC 12V / 5A, AC 220V - 240V / 50-60Hz |
| Color | Golden |
| Dimensions (cm) | 18x15.8x5.5 |
| Frequency Response (Hz-kHz) | 20 to 20 |
| Material | Aluminium Alloy |
| Total Output Power (W) | 300+300, RMS: 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Panjang Kabel Audio 3.5 mm To RCA: 1.1 M
Input Sensitivity: 0.25 mV - 2020 mV
FM: 87.5 - 108 MHz
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffSTUDIO Audio Amplifier Bluetooth HiFi DSP Mic Input 2 Channel - BT-198A
1 x Kabel Audio 3.5 mm To RCA
1 x Remot Kontrol
1 x Panduan Penggunaan
Input Sensitivity: 0.25 mV - 2020 mV
FM: 87.5 - 108 MHz
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffSTUDIO Audio Amplifier Bluetooth HiFi DSP Mic Input 2 Channel - BT-198A
1 x Kabel Audio 3.5 mm To RCA
1 x Remot Kontrol
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
FiturHasilkan Audio Kualitas Hi-Fi
Dengan kemampuan audio Hi-Fi, amplifier BT-198A sangat ideal untuk berbagai kegiatan, misalnya karaoke, menonton film, acara keluarga, dan hiburan rumah lainnya. Amplifier ini juga dapat digunakan untuk mendukung audio mobil. Rasakan suara yang lebih kaya, detail, dan dinamis dengan setiap detik.
Dukungan Koneksi Bluetooth
Tak perlu repot menghubungkan kabel karena audio amplifier ini sudah mendukung transmisi bluetooth 5.0. Anda pun bisa menghubungkan perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, hingga MP3 secara wireless.
Berbagai Port Input-Output
Selain bluetooth, Anda juga bisa menghubungkan DVD player, proyektor, hingga TV melalui port input dan output yang berada di bagian belakang amplifier. Makin fleksibel dengan dukungan port USB flashdisk dan kartu memori untuk pengiriman file audio.
Dual Output, Suara Stereo Mendalam
Nikmati kualitas suara stereo yang mengisi ruangan dengan 2 channel output. Audio amplifier yang satu ini mampu mengirimkan sinyal audio ke dua speaker secara bersamaan, menciptakan efek suara yang mendalam dan lebih dinamis, cocok untuk sistem hiburan rumah atau studio kecil.
Dapat Dikontrol Jarak Jauh
Untuk kenyamanan tambahan, audio amplifier dilengkapi dengan remote kontrol. Anda dapat mengatur volume, memilih input, dan mengendalikan fungsi lainnya tanpa harus mendekati perangkat, memberikan Anda kontrol penuh dari jarak jauh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
