Beli dosing pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Milton Roy Dosing Pump GM Series (Pompa Kimia)Deskripsi:Dosing Pump Milton Roy GM0010Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.atribut:
- Motor (W/rpm/Ph/Hz/V): 250, 1440, 3, 50, 380
- Adjusment: Manual
- Shipping Dimension (mm): 460x360x555
- ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)atribut:
- Dosing Head: PVDF
- Valves: PVDF
- Balls: Ceramic
- Seals: PTFE
- Milton Roy Dosing Pump PD Series (Pompa Kimia)Deskripsi:Dosing Pump LMI Milton Roy PD013-708NI adalah pompa dosing kimia yang digunakan untuk kapasitas 0,95 liter per jam pada tekanan kerja hingga 17,3 bar. Pompa Dosing Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini adalah model dan teknologi baru terbaru yang dirancang untuk injeksi kimia lebih ekonomis yang memiliki panjang stroke dapat diatur secara manual. Pompa Injeksi Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini dirancang secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap kondisi kelembaban dan korosif dan memiliki konstruksi dan daya tahan kualitas tinggi.
- Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia)Deskripsi:The solenoid metering pump uses an electromagnetic push rod to drive the diaphragm to reciprocate in the pump head, causing the volume and pressure of the pump head cavity to change. The pressure change causes the opening and closing of the suction valve and the discharge valve to achieve quantitative suction and discharge.The solenoid metering pump is a metering pump designed to transport small flow and low pressure pipeline liquids driven by electromagnets. It is popular in the industry for its simple structure, low energy cornsumption, accurate measurement and convenient adjustment. The design principle is "simple and practical".- JCMB Series are Microprocessor based digital control solenoid driven metering pumps with simple operation and stable operation.atribut:
- Motor Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Inlet & Outlet Pipe Diameter (mm): In 5.5 & Out 9.5
- Material: Pump Head : PVDF; Suction Pipe : PVC; Discharge Pipe : PE
- Phasa: 1-Phase
- Temperatures of Liquid (°C): 0 to 40
- OBL Dosing Pump OBL Series (Pompa Kimia)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Material: PP/TFE/Pyrex
- Voltage (V AC): 230/400
- Ailipu Pump Dosing Mechanical Diaphragm JXM-A Series (Pompa Kimia)Deskripsi:The JXM-A series of dosing pumps offer the high performance with the capacity up to 1200L/H and with outstanding values for pressure applications up to 12 Bar. This series dosing pump is designed for durability and cost effectiveness, which is welcome to be unsed in lots of lines, such as the water treatment, chemical, power, food and beverage, paper, textile etcatribut:
- Material: Pump Head : PVC,PVDF, Stainless; Diapragm : PTFE; Valve Ball : Ceramic; Valve Seat : PVC,PVDF, Stainless; Valve Cover : PVC,PVDF, Stainless; Valve Gasket : FPM/PTFE
- Maximum Suction (m): 2
- Measuring Accuracy Reaches (%): ±1
- Motor Voltage (V/Hz): 220-380
- Temperatures of Liquid (°C): -10 to 40
- Milton Roy Dosing Pump PVDF GM Series (Pompa Kimia)atribut:
- Accuracy: ± 2% of rated flow from 10% to 100% stroke
- Base Plate: Standard Configuration
- Capacity Control: Manual Adjustment
- Liquid End: PVDF Liquid End
- Material: PVDF
- Maximum Suction Pressure (bar): 2
- Maximum Temperature of Pumped Liquid (°C): 40
- Motor: 250W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC
- Option: Standard Configuration
- Suction Lift (m): Up to 3 water
- FLK DOSING Dosing Pump Metering Mechanical KM Series (Pompa Kimia)Deskripsi:Mechanical metering pump consists of motor, drive end and Fluid end. The electric motor drives the eccentric mechanism to rotate through the worm gear, and the eccentric mechanism drives the diaphragm through the push rod. The regulating mechanism realizes the flow control by adjusting the eccentric distance. Diaphragm reciprocates with preset stroke distance. The diaphragm is pulled back to allow the medium to flow into the fluid chamber through the check valve. The diaphragm is pushed forward, so that the same amount of medium is discharge from the outlet check valve. Continuous suction and discharge to achieve precise transfer of medium.atribut:
- Connection Type: Union
- Diaphragm Material: Teflon
- Fluid Chamber Material: PVC
- Frequency (Hz): 50
- Motor Type: Standard IEC Motor
- Number of Phase: 3
- Valve Ball Material: Ceramic
- Valve Seat Material: PP
- Flugo Motor Driven Dosing PumpDeskripsi:The MA series metering pump is a volumetric, mechanically operated reciprocating metering pump. It is widely used in industrial and scientific industry such as petrochemical, chemical processing, food, pharmaceutical, paper, light industry, agriculture, water plant environmental protection, etc., and it is responsible for the measurement and addition of various media in the process. Different pump head materials are available to handle different type of fluid. The standard configuration is PVC material, and materials such as 304, 316, PVDF are available too. MA series metering pumps can pump corrosive or non-corrosive liquid without solid particles at the temperature range of -15 ° C ~ 60 ° C and a viscosity range of 0.3 ~ 1000 cps. The rated flowrate of the pump ranges from 10 to 1800 l/h, and the corresponding maximum output pressure is 10 to 1 bar. The flowrate of the pump can be adjusted by adjusting the rotation of the handwheel, and the pump can be adjusted from 0% to 100% regardless of whether the pump is running or not.
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- CHEM-TECH Peristaltic Dosing PumpDeskripsi:Adjustable-flow peristaltic chemical metering pumps feature a manual feed rate control, providing accurate and customizable dosing. They allow dialing in the feed rate for different dosing needs and periodic manual calibration.
- FLK DOSING Dosing Pump Metering Mechanical KS Series (Pompa Kimia)Deskripsi:Mechanical metering pump consists of motor, drive end and Fluid end. The electric motor drives the eccentric mechanism to rotate through the worm gear, and the eccentric mechanism drives the diaphragm through the push rod. The regulating mechanism realizes the flow control by adjusting the eccentric distance. Diaphragm reciprocates with preset stroke distance. The diaphragm is pulled back to allow the medium to flow into the fluid chamber through the check valve. The diaphragm is pushed forward, so that the same amount of medium is discharge from the outlet check valve. Continuous suction and discharge to achieve precise transfer of medium.atribut:
- Connection Type: Union
- Diaphragm Material: Teflon
- Diaphragm Size (mm): 65
- Dimension A (mm): 178
- Dimension B (mm): 93
- Dimension C (mm): 185
- Flow Rate (lph): 25
- Fluid Chamber Material: PVC
- Frequency (Hz): 50
- Motor Power (W): 40/60
- Motor Type: Standard IEC Motor
- Number of Phase: 3
- Out Pressure (MPa): 1
- Speed (rpm): 100
- Valve Ball Material: Ceramic
- Valve Seat Material: PP
- Milton Roy Dosing Pump 316SS GM Series (Pompa Kimia)atribut:
- Accuracy: ± 2% of rated flow from 10% to 100% stroke
- Base Plate: Standard Configuration
- Capacity Control: Manual Adjustment
- Liquid End: 316 Liquid End
- Material: 316SS
- Maximum Suction Pressure (bar): 2
- Maximum Temperature of Pumped Liquid (°C): 40
- Motor: 250W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC
- Option: Standard Configuration
- Suction Lift (m): Up to 3 water
- Milwaukee Instrument Dosing Pump (Pompa Kimia)Deskripsi:The Milwaukee Instruments MP810 Dosing Pump lets you easily automate dosing. The pump offers a maximum pressure of 1.5 bar or more than 50 feet of head pressure with a 0.16 GPM dosing flow.atribut:
- External Tube Connection (mm): 6
Daftar Harga dosing pump Terbaru October 2026
| Milton Roy Dosing Pump GM Series (Pompa Kimia) | Rp22.999.900 |
| ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia) | Rp4.999.900 |
| SEKO Pompa Dosing (Pompa Kimia) | Rp4.599.900 |
| Milton Roy Dosing Pump PD Series (Pompa Kimia) | Rp7.399.900 |
| Ailipu Pump Dosing Selenoid Diaphragm JCMB Series (Pompa Kimia) | Rp6.899.900 |
| OBL Dosing Pump OBL Series (Pompa Kimia) | Rp16.999.900 |
| Tacmina Pump Chemical (Pompa Kimia) | Rp6.599.900 |
| Ailipu Pump Dosing Mechanical Diaphragm JXM-A Series (Pompa Kimia) | Rp17.999.900 |
| Milton Roy Dosing Pump PVDF GM Series (Pompa Kimia) | Rp23.999.900 |
| FLK DOSING Dosing Pump Metering Mechanical KM Series (Pompa Kimia) | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bzP108496431-1.jpg)
/jtP109227713-1.jpg)
/6fP109062231-1.jpg)
/crP108496459-1.jpg)
/esP108232532-1.jpg)
/r0P103774972-2.jpg)
/psP106408928-1.jpg)
/g2P108232578-1.jpg)
/kgP111997736-1.jpg)
/7zP111309287-1.jpg)

/j5P108183689-1.jpg)

/8eP111309302-1.jpg)
/jyP111997718-1.jpg)
/2qP108167098-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)