Beli dino lite di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dino-Lite Digital Microscope
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dino-Lite Digital Microscope
    Deskripsi:
    Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  2. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp11.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A multi-diameter microscope attachable model equipped with a high resolution sensor.-When attached to the eyepiece lens of a stereoscopic microscope, the microscopic image is digitalized and the image can be saved in a PC.-Compatible eyepiece lenses are phi23mm, phi30mm and phi30.5mm. Can be attached to a majority of microscopes.-For capturing images from a stereoscopic microscope.(Cannot be used by itself.).-PC USB connection
  3. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp14.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A model equipped with all of the main functions such as tip part removal and polarization.-As the tip part is removable, the size of the object to be extended does not matter.-Metal processing, various research organizations, cutlery, drill and other inspections, auto parts, bearing, optic fiber, checking of various circuit boards, printed matters, fiber material inspection, animal and plant inspection, genetic research, etc.-Software CD-ROM-Calibration sheet-Storage Bag.-PC USB connection
    atribut:
    • Allowable Weight: 150kgf
    • Frame Materials: Steel
    • Frame Surface Treatment: Chrome Plating Finish
    • Mounting Height H: 89.5mm
    • Mounting Hole Diameter P: 15x11mm
    • Mounting Pitch X: 90mm
    • Mounting Plate A x B: 120x38mm
    • Wheel Diameter D: 75mm
    • Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
    • Wheel Width: 25mm
  4. Dino-Lite Microscope Stand
    Mulai

    Rp7.599.900

    Dino-Lite Microscope Stand
    Deskripsi:
    Dudukan meja Dino-Lite RK06 dirancang untuk tujuan umum tetapi dibuat dengan kualitas. Dengan penyesuaian fokus yang halus dan gerakan vertikal yang cepat, RK06 memudahkan tugas pemfokusan saat menggunakan mikroskop Dino-Lite.Desain lengan ekstensi yang mudah dipasang dan dapat diadaptasi menambah mobilitas dan fleksibilitas lebih lanjut ke aplikasi pengguna.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 22x15x27
  5. Dino-Lite Microscope Premier M
    Mulai

    Rp10.999.900

    Dino-Lite Microscope Premier M
    atribut:
    • Compatible OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OSX 10.5 or later
    • Content Set: Body storage case, calibration sheet tip attachment, software CD, cable band
    • Exposure Compensation: Dynamic exposure / automatic correction / Automatic color balance/saturation/contrast correction
    • Frame Rate (fps): 30
    • Interface: USB2.0
    • LED: 8 white LEDs
    • Magnification (x): Approximately 20 to 230 times
    • Material: Plastic
    • Power Source: USB bus power
    • Resolution: 1280 x 1024px (SXGA), approximately 1.3 million pixels
    • Sensor: 1.3Mpixels, 1/4 inch CMOS
    • Size (mm): Approximately H104xDiameter 32
  6. Dino-Lite Miniature Stand With The HD-P1 Holster
    Mulai

    Rp769.900

    Dino-Lite Miniature Stand With The HD-P1 Holster
    Deskripsi:
    MS-08B adalah stand portabel sederhana yang kokoh dengan sarung HD-P1. Tinggi tiang 15cm.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Pole) 145x10, (Base) 100x75
    • Package Dimensions (cm): 9.5x4x14
  7. SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Mulai

    Rp2.099.900

    SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Deskripsi:
    -A handy type microscope to be used by connecting to a PC.-Small microorganisms and substances can be magnified to 60/250x(with the use of a 17 inch monitor)for observation.-Still images and movies can be captured and saved.-Still images can be captured with 2 million pixels and movies 640x480 pixels.-The stand included makes the product ideal to work with both hands.-The LED light clearly visualizes dark objects.-Interval shooting is possible. The number of pictures/interval/duration for shooting can be selected.-Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM.-Interface PC connection USB 2.0.-White LEDx4
    atribut:
    • WxDxH (mm): 30x30x86
    • Camera Part: 2 Million pixels
    • Body Material: ABS resin/rubber
    • Accessories: Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM
    • Magnification (times): 60/250
  8. Dino-Lite Adjustable Articulating Arm with Single Locking Knob
    Mulai

    Rp8.599.900

    Dino-Lite Adjustable Articulating Arm with Single Locking Knob
    Deskripsi:
    Stand MS33A adalah lengan artikulasi yang dapat disetel sepenuhnya yang dirancang untuk kamera mikroskop Dino-Lite. Lengan pengartikulasi dapat ditangani dan disesuaikan hanya dengan satu tangan dengan mekanisme penguncian satu tombol yang ketika dikencangkan akan menahan Dino-Lite pada posisi yang diinginkan. Ketika direntangkan datar, lengan memiliki jangkauan 9inch.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 52.5x52.5x135
    • Stand Type: Portable, Rotatable Swivel
  9. Dino-Lite High Resolution Digital Microscope
    Mulai

    Rp29.999.900

    Dino-Lite High Resolution Digital Microscope
    Deskripsi:
    The series' highest-end WiFi model with new featuresSystem Requirements:CPU: 2.9 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greaterRAM: 4 GB or moreHD: 150 MB available space or moreOperating System: Windows 7/8/10/11macOS 10.14 or later (EDOF/EDR/DPQ are NOT available on macOS)Saving Format Image:DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNMDinoXcope: PNG, JPEGVideo:DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWFDinoXcope: MOV
    atribut:
    • Frame Rate (fps): 10 at 5.0 MP, MJPEG; 25 at 1.3 MP, MJPEG
    • Dimensions (mm): 115x34
    • ​Interface: USB 2.0
    • ​Magnification: 10x ~ 220x
    • ​Resolution (MP): 5.0 (2592x1944)
    • ​Series: Dino-Lite Edge
  10. Dino-Lite Compact Stand with Precision Fokus Knob
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dino-Lite Compact Stand with Precision Fokus Knob
    Deskripsi:
    MS34B berfungsi untuk mengatur fokus agar lebih presisi dan stabil waktu visualisai dan pengukuran. Dengan gerakan vertikal MS34B/MS34B-R2 membuat penglihatan tinggi lebih stabil. Kami rekomendasikan stand ini untuk Dino-Lite 500x model seperti AM4113T5 atau Dino-Lite dengan pembesaran 200x.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 115x75x130
    • Package Dimensions (mm): 13x13x10
    • Weight (g): 260
  11. ANMO Dino-Lite Premier 500M
    Mulai

    Rp13.999.900

    ANMO Dino-Lite Premier 500M
    Deskripsi:
    his is a high-end model of the "Dino-Lite" series of electron microscopes that can be magnified from approximately 10 to 230 times, with a measurement function and a high image quality of 5 million pixels. By connecting it to a computer via USB, anyone can easily view the enlarged image. In addition, by using the dedicated software provided, you can take still images and videos with one touch. The magnification can be changed by simply turning the dial, so there is no need for any complicated settings. In addition, this model is equipped with a measurement function that can measure the length of a straight line or the circumference of a circle.
    atribut:
    • Magnification (times): Approx. 10 to 230
    • Number of pixels: Approximately 5 million pixels
    • Applications: Various research, circuit board checks, precision product management, print checks, blade inspections, skin and scalp checks, etc
    • Dimensions (mm): Approx. 32 x 103 (Diameter x Height H, excluding cable)
    • Supported OS: Windows XP/Vista/7/10
    • Sensor (inch): 1/4 CMOS
    • Body Material: Aluminium Alloy
    • Frame Rate (fps): 30
    • Interface: USB 2.0 (2 USB ports used)
    • Resolution (Pixel): 2592×1944
    • RoHS Directive: Correspondence (10 substances)
  12. Dino-Lite Connect AF
    Mulai

    Rp9.199.900

    Dino-Lite Connect AF
    Deskripsi:
    WF20 adalah WI-FI streamer, router nirkabel yang dikombinasikan dengan seri DinoLite Edge seri AF untuk dapat digunakan tanpa kabel.Dengan transmisi gambar berkualitas tinggi serta baterai yang tahan lama, WF20 sangat cocok digunakan untuk aplikasi di lapangan.Fitur yang dapat di lakukan dengan menggunakan alat ini adalah :Pengukuran jarak 2D(line), diameter dan sudut di perangkat HP android & iOSWireless ke PC windows / HP android & iOSAkses langsung ke berbagai perangkat PC windows / HP android & iOS (admin perangkat 1 yang terhubung) Note : WF20 dan WF20(W) adalah perangkat yang sama hanya berbeda warna [Warna dikirim random] * Tidak termasuk Dino-Lite Microscope, perangkat tambahan PC/HP sejenis.
    atribut:
    • Support Protocol: Wi-Fi IEEE802.11b / g / n
    • Antenna: 2.4GHz Wi-Fi FPCB antenna
    • Frequency (GHz): 2.412-2.485
    • SSID (default): Dino-Lite WF-20
    • Battery (mAh): 1600
    • Battery Continuous Operation Time (hour): 2.5 (tested by using with AF4915)
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 58x36.5x32
    • Operating Temperature (°C): 10-45 (50-113°F)
    • Power Consumption (W): 2.5
  13. Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Deskripsi:
    Dino-Eye Premier AM7023B adalah Eye Piece dengan interface USB 2.0 dan resolusi lima megapixel 2592x1944. Lensa ini cocok digabungkan dengan mikroskop tradisional dengan slot lensa Diameter 23mm. Dino-Eye dapat digunakan di tempat produksi atau laboratorium untuk pemeriksaan dan dokumentasi.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  14. Dino-Lite Ultra Portable Mini Stand
    Mulai

    Rp949.900

    Dino-Lite Ultra Portable Mini Stand
    Deskripsi:
    MS-09B adalah stand Mini Ultra-portable. MS-09B adalah aksesori untuk meningkatkan portabilitas solusi mikroskopis Dino-Lite.
    atribut:
    • Package Dimensions (mm): 125x80x50
    • Dimensions (mm): 135
  15. ANMO Dino-Lite Edge AMR 800x
    Mulai

    Rp14.999.900

    ANMO Dino-Lite Edge AMR 800x
    Deskripsi:
    It is an ultra-high magnification edge model equipped with AMR that cuts out the micro world with high image quality with an astonishing high magnification of 800 times. AMR (Automatic Magnification Reading Function) is a function that automatically changes the magnification on the screen when the magnification of the dial is changed. When you change the magnification, the magnification is automatically reflected on the software in real time. Since it is an 800x model, the expansion range is 700 to 900x before and after.* The scale of the magnification attached to the main body is a guide. Accurate numerical values can be measured with dedicated software.
    atribut:
    • Applicable Standard: CE,FCC,ROHS
    • Diameter x Length (mm): 33x103
    • Exposure Compensation: Automatic exposure/automatic correction/automatic color balance/saturation/contrast correction
    • Frame Rate: 30fps
    • Included Accessories: 5 types of tip attachments, software CD-ROM, calibration sheet, warranty card, storage bag, cable band
    • Interface: USB2.0
    • Magnification (times): 700~900
    • Mass (g): 104
    • Number of pixels: About 1.3 million pixels
    • Power Supply: USB pass power
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Resolution: 1280x1024
    • Sensor: 1.3Mpixels, 1/4 inch CMOS
    • Supported OS: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OSX 10.5 or later
  16. ANMO Dino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZT
    Mulai

    Rp14.999.900

    ANMO Dino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZT
    Deskripsi:
    Basic model with newly designed body and polarizing function. 10-230x magnification. High resolution storage and observation. New body with magnification lock function. Equipped with polarizing filter. Equipped with one-touch shooting button. Highly functional DinoCapture 2, 0 software with revolutionary new functions included.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 67-4827-23
  17. OTSUKA LED Illuminated Magnifier Table Stand Type
    Mulai

    Rp7.599.900

    OTSUKA LED Illuminated Magnifier Table Stand Type
    Deskripsi:
    -The white LED is equipped with a diffusion cover for enabling even surface illumination.-LED has a long life of 40000 hours(design value).-There are 8 kinds (2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x) for the replacement lens (sold separately).-Electricity consumption has decreased by 55% compared to the conventional models.-With a light intensity adjustment function(100 to 50%). -For visual examination. (car parts and precision machine parts, electronic components, resin parts)
    atribut:
    • WxD (mm): 185x300
    • Purpose of Use: For visual examination. (car parts and precision machine parts, electronic components, resin parts)
    • Total Height (mm): 330
  18. SANWA SUPPLY USB Microscope
    Mulai

    Rp1.799.900

    SANWA SUPPLY USB Microscope
    Deskripsi:
    A USB microscope for personal computers that can magnify up to 250 times the optical magnification. Comes with a dedicated pedestal that doubles as a shooting stand. The arm of the stand is a flexible arm that can be bent freely. It is also ideal for education such as checking printed circuit boards and printed matter, and free research. With a high-brightness LED that illuminates the subject, you can adjust the brightness with the dial at hand. It has a snapshot button that you can take at hand.
    atribut:
    • Type: Video: AVI
    • AS ONE Part Number: 64-0901-93
    • Type of Connection: USB2.0
    • Included Accessories: Camera arm (with suction cup), pedestal, driver CD, instruction manual warranty
    • Resolution: Photography: up to 1600x1200
    • Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm): 30x30x86 (excluding arm part)
    • Format Type: Save: JPEG
    • Magnification (times): 250 max.
    • Sensor: 2 million pixel CMOS
    • Supported OS: Windows 10, 8.1, 8, 7
  19. Dino Money Counter
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dino Money Counter
    atribut:
    • Stacker Capacity (Sheet): 300
    • Suitable: IDR, USD, EUR
    • Hopper Capacity (sheet): 200
    • Counting Speed (pcs/minute): 1050
    • Detection Mode: UV,IR, MG, MT
    • Detection UV/IR: IDR Rp. 2.000 - 100.000
    • Power Consumption (W): < 70
    • Size (mm): 310x255x190
Daftar Harga dino lite Terbaru March 2026
Dino-Lite Digital MicroscopeRp3.599.900
Dino-Lite MicroscopeRp11.999.900
Dino-Lite MicroscopeRp14.999.900
Dino-Lite Microscope StandRp7.599.900
Dino-Lite Microscope Premier MRp10.999.900
Dino-Lite Miniature Stand With The HD-P1 HolsterRp769.900
SIGHTRON Digital Microscope Nano CaptureRp2.099.900
Dino-Lite Adjustable Articulating Arm with Single Locking KnobRp8.599.900
Dino-Lite High Resolution Digital MicroscopeRp29.999.900
Dino-Lite Compact Stand with Precision Fokus KnobRp1.799.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait