Dino-Lite High Resolution Digital Microscope

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Frame Rate (fps)10 at 5.0 MP, MJPEG; 25 at 1.3 MP, MJPEG
Dimensions (mm)115x34
​InterfaceUSB 2.0
​Magnification10x ~ 220x
​Resolution (MP)5.0 (2592x1944)
​SeriesDino-Lite Edge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The series' highest-end WiFi model with new features

System Requirements:
CPU: 2.9 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater
RAM: 4 GB or more
HD: 150 MB available space or more

Operating System:
Windows 7/8/10/11
macOS 10.14 or later (EDOF/EDR/DPQ are NOT available on macOS)

Saving Format
Image:
DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM
DinoXcope: PNG, JPEG
Video:
DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWF
DinoXcope: MOV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait