Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Length (mm)1000
Width (mm)35
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Untuk dudukan MCB ; Kontaktor ; Timer dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan