Phoenix Contact DIN Mounting Rail

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Width (mm)35
Height (mm)15
Rail MaterialSteel
Length (m)1
Fixing Centres (mm)25
For use withDIN Rail Terminals
Accessory TypeDIN Rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait