Beli digital vibration meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Vibration MeterDeskripsi:SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
- Lutron Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.atribut:
- Acceleration (m/s²): 200
- Velocity (m/s): 0.5 to 199,9 mm/s.
- Benetech Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.atribut:
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Power Supply: 9V Battery
- Extech Vibration Meteratribut:
- Display: LCD
- Extech Vibration MeterDeskripsi:The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz toatribut:
- Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
- Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
- Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
- Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
- Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
- Dimensions: 185x68x30mm
- FLUKE Vibration Testeratribut:
- Sensitivity: 100 mV g ±10%
- Measurement Range (g): 0.01 to 50
- Resolution: 0.01 g
- Accuracy: At 100Hz ±5% of measured value
- Severity Levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptable
- Vibration Limit: 50g peak (100g peak-peak)
- Tenmars Vibration MeterDeskripsi:- meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RHatribut:
- Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
- Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
- Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
- Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
- Landtek Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
- KRISBOW Alat Ukur Getaranatribut:
- Transducer: 100 to 570
- Measuring Range: 10 to 100
- Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
- Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
- Accuracy (mm): +/- 5%
- Dimensions (mm): 171x78.5x28
- Temperature Range (°С): 0 to 40
- SHOWASOKKI Digi VibroDeskripsi:For vibration measurement of blowers used for drying after painting of automobiles. For vibration measurement of large computer installation locations. To check the operation of the solenoid valve. For inspection of machine tool defects. For maintenance of general-purpose engines. For maintenance of chassis dynamo for automobile test. For checking bearings in blowers at garbage incineration plants. To check the wear of bearings of automatic grinding machines that make watch parts. For measuring the amplitude and acceleration of a vibration testing machine. For measuring the resonance point of an instrument to which engine vibration is transmitted. To check the operation of the automatic machine for dispensing medicine. For periodic checks of pumps and blowers in oil plants. To check the beat of a trance. For quantifying the malfunction of the mobile phone vibrator. For spindle vibration measurement. For cooling tower fan maintenance.atribut:
- Dimensions (mm): 75 x 130 x 24
- Temperature Range (°C): Detector: -20 to +110, Amplifier: -10 to +50
- Frequency Range (Hz): Acceleration: 5 to 5000 (+/- 1dB), 5 to 10000 (+/- 3dB) Speed: 10 to 1000 (based on JIS B 0907, a standard for measuring vibration severity) Displacement: 10 to 1000 (1dB)
- Measurement Range: Acceleration: Hi (Peak) 0.1 ~ 199.9m / s 2 sup>, Lo (Peak) 0.01 ~ 19.99m / s 2 sup> Speed: Hi (RMS) 0.1 ~ 199.9mm / s, Lo (RMS) 0.01 ~ 19.99mm / s Displacement: Hi (P-P) 0.01 ~ 19.99mm, Lo (P-P) 0.001 ~ 1.999mm
- Weight (g): Approx. 230
- Power Supply: 2 AA alkaline batteries (LR6)
- Battery Life (continuous time): 30 hours or more
- Detector: MODEL-2304A
- Measurement Accuracy: (80Hz 20 +/- 5 degrees Celsius 1 / 2FS) Acceleration: +/- 3% +/- 1digit Speed: +/- 5% +/- 1digit Displacement: +/- 5% +/- 1digit
- Output: AC +/- 2V (full scale)
- Set Contents: Main body (MODEL-1332B)x1, Piezoelectric acceleration sensor (MODEL-2304A)x1, Low noise cable 1.5m (LNC-3F-1.5)x1, L contact pin (LC-10)x1, Magnet ( MG-1)x1, AA alkaline battery (LR6)x2, carrying casex1, instruction manualx1
- TRUSCO Number: 337-6150
- TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114624
- Battery Type: (2) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: TEST PRODUCTS INTL.
- Temperature Range (°F): 32 to 122
- SANFIX Vibration MeterDeskripsi:A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.atribut:
- Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
- Dimensions (mm): 72x35x145
- Accuracy: ±5%
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
- LCD Display: 3 1/2 digits display
- Power Supply: 9V Alkaline battery
- Temperature Range (°C): -10 to 80
- Lutron Pen Vibration MeterDeskripsi:PEN VIBRATION METERModel : PVB-820- Function : Acceleration, Velocity.- Acceleration : 200 m/s2, 20.00 G.- Velocity : 200 mm/s, 20.00 cm/s.- Frequency : 10 Hz to 1 KHz.- Meet ISO2954, Data hold, Memory (Max., Min.).- DC 1.5 V BATTERY (UM-4, AAA) x 4 PCs.atribut:
- Acceleration (m/s2): 200
- Frequency (Hz-kHz): 10 to 1
- Smart Sensor Vibration MeterDeskripsi:Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.atribut:
- Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- PCE Instrument Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensoratribut:
- Measuring Range (mV): 1 & 10
- Velocity (mm/s-in/s): 0.1-0.004
- Sensor Sensibility (mV-m/s²): 0.8 - 120
- Batteries Capacity (V): 3xAAA 1.5
- Approx. Dimensions (inch): 4.9x2.6x1.1 (without connectors)
- Acceleration (m/s²): 0.01-0.4
- Noise Level (m/s²-in/s²): < 0.003-0.12
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- TRUSCO Phoenix Wagon Drawer Onlyatribut:
- Material: Steel (antibacterial powder coating)
- Drawer Equal Load (kg): 10
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
Daftar Harga digital vibration meter Terbaru September 2025
SNDWAY Vibration Meter | Rp1.799.900 |
Lutron Vibration Meter | Rp8.899.900 |
Benetech Vibration Meter | Rp2.399.900 |
Extech Vibration Meter | Rp24.999.900 |
Extech Vibration Meter | Rp15.999.900 |
FLUKE Vibration Tester | Rp72.999.900 |
Tenmars Vibration Meter | Rp30.999.900 |
Landtek Vibration Meter | Rp6.199.900 |
KRISBOW Alat Ukur Getaran | Rp23.999.900 |
SHOWASOKKI Digi Vibro | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)