Beli digital inclinometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KENTA Digital Level Inclinometer (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp4.099.900

    KENTA Digital Level Inclinometer (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Used as a spirit level and inclinometerAluminum frameMagnetic bottom surfaceAuto flip upside down when readingWhen using the backlight automatically start, stop, turn off automatically after use within 15 secondsLevel permanently stored in the chip, replace the battery without rezeroButtons: on / off, zero, relative / absolute measurement convertersA 7 batteries5 minutes automatic shutdown
    atribut:
    • Accuracy (°): 0 And 90 Time ±0.1; Other angles ±0.2
  2. BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  3. KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
  4. Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet
    Mulai

    Rp169.900

    Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet
    Deskripsi:
    Tingkatkan akurasi pengukuran sudut Anda dengan ANENG RN01 digital angle finder protractor inclinometer. Alat ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan tukang kayu, kontraktor, teknisi, maupun penghobi DIY yang membutuhkan ketepatan dalam menentukan sudut dan kemiringan. Dilengkapi dengan layar digital yang jelas, RN01 mampu menampilkan hasil pengukuran secara instan dengan tingkat presisi tinggi. Basis magnetik yang kuat memungkinkan alat menempel pada permukaan logam, membuatnya praktis digunakan di berbagai bidang kerja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Angle Finder Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet - RN011 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Angle of Inclination (°): Resolution 0.05, Accuracy ±(0.3 +5 digits)
    • Battery Type: 2xAAA (Battery Not Included)
    • Dimensions (cm): 6.55x3.2x6.55
    • Material: ABS and Magnet
    • Packaging Dimensions (cm): 10x9x6
    • Slope Ratio (%): Resolution 0.05, Accuracy ±(0.1 +5 digits)
    • Usage: Angle Measurement, Slope Measurement, Relative Measurement, Absolute Measurement
  5. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  6. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  7. GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    Mulai

    Rp479.900

    GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    atribut:
    • Battery Type: 2x1.5 V AAA batteries
    • Calibration (°): 0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 68x32x62
    • Measuring Range of Digital Display (°): 4x90
    • Precision of Digital Display (°): ±0.1 at 0° and 90°, ±0.2 at other angles
    • Resolution of Digital Display (°): 0.05
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Working Temperature (°C): 0 to 40
  8. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  9. STS Waterproof digital inclinometer with laser
    Mulai

    Rp3.199.900

    STS Waterproof digital inclinometer with laser
    Deskripsi:
    Green LED display Inverted LCD display Built-in laser High laser irradiation Magnet V-groove Hanging part Comparison display mode Dustproof and waterproof IP54 equivalent*When ordering a product number that includes (a set of proofreading-related documents), please specify the name to be written on the documents. *Please note that products that come with a set of calibration documents cannot be canceled or returned after ordering. *Only product numbers that include (complete set of manufacturer-performed calibration documents included) will come with the relevant documents.
    atribut:
    • Accuracy: Laser irradiation: ±2mm/5m (center of cross-line laser)
    • Automatic Power Off: Yes Approximately 20 minutes after the last operation or stop
    • Detection Accuracy: 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° Position ± 0.1 ° Others ± 0.2 °
    • Detection Angle Range (°): 360 (4-way 90 and 8-way 100% display) (2-way 180 and 8-way 100% display)
    • Display: LED display (°, %, mm/m switchable) Buzzer sound (can be turned off)
    • Dust/Water Protection: IP54 equivalent
    • Light Output: 2.5mW or less Class 2
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Mode: Angle display: Switchable between normal mode and comparison mode, 4-way 90°, 2-way 180°
    • Operating Temperature Range (°C): 0~+40
    • Operation Range (m): Laser: Approx. 5 (when used indoors) *This is the reach under normal irradiation conditions
    • Power Supply: 2 x AAA batteries
    • Warning Alarm: Battery level: Yes (LCD display)
  10. STS Inklinometer Digital (Pengukur Sudut Elektronik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    STS Inklinometer Digital (Pengukur Sudut Elektronik)
    atribut:
    • Bubble tube sensitivity: 0.50mm / m = 0.0286 degrees
    • Minimum Display: Minimum display: 0.05 degrees (% display is converted in 0.05 degrees units and displayed to the second decimal place) (mm / m display is converted in 0.05 degrees units and displayed as an integer)
    • Continuous Use Time: Approx. 50 hours (when using alkaline batteries) (depends on the usage environment)
    • Power Supply: 2 x AAA batteries
    • Angle (degrees): Detection range: 360 (90 in 4 directions and 100% in 8 directions)
    • Bubble tube accuracy: +/- 1.5mm / m = +/- 0.0859 degrees
    • Detection Accuracy: 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees position +/- 0.1 degrees, other = +/- 0.2 degrees
    • Display: LCD display (degrees,%, mm / m selectable), 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees (0% display) position, buzzer sound (OFF possible)
    • Display Mode: Normal mode, comparison mode switchable
    • Dust And Waterproof Performance: IP54 equivalent
    • Operating Humidity Range: Less than 70% non-condensing
    • Operating Temperature Limit: 0 degrees Celsius to + 40 degrees Celsius No condensation
    • Size (mm): 254 x 59 x 28
    • TRUSCO Number: 148-7083
    • Weight (g): 390 (including battery)
  11. SUMNER Inklinometer (Pengukur Sudut Kemiringan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUMNER Inklinometer (Pengukur Sudut Kemiringan)
    atribut:
    • Item: Inclinometer
    • UNSPSC: 31160000
  12. Mitutoyo Protaktor Digital
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitutoyo Protaktor Digital
    atribut:
    • Cross Axis Error: Minimal
    • Standard Accessories : Plastic Case
    • Temperature Operating (°C): -5 to 50 (23°F to 122°F)
    • Temperature Storage (°C): -20 to 65 (-4°F to 149°F)
  13. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  14. STS Digital inclinometer
    Mulai

    Rp4.999.900

    STS Digital inclinometer
    Deskripsi:
    The liquid crystal display becomes an LED display, making it easy to read numerical values even in the dark. It is possible to compare and display with other angles by setting an arbitrary angle as the reference 0 °. If the main unit is turned upside down, the numerical value on the digital display will also be inverted. Equivalent to dustproof and waterproof IP54, it can be used safely in the field. The measurement surface is V-shaped and stable even on pipes. (With magnet)
    atribut:
    • Included Accessories: Document contents: Inspection report, traceability system diagram, calibration certificate
    • Part Number: DL254V (with complete set of manufacturer calibration documents)
  15. Shinwa Rules Waterpass Digital Anti Debu dan Air (Blue Level Pro2) (Sipat Digital)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Shinwa Rules Waterpass Digital Anti Debu dan Air (Blue Level Pro2) (Sipat Digital)
    Deskripsi:
    Level that can measure rise, angle, and gradient in addition to horizontal and vertical measurements
    atribut:
    • Bubble tube accuracy: +/- 1.0mm / m = +/- 0.0573 degrees
    • Auto Power OFF: Approx. 10 minutes
    • Power Supply: 2 AAA alkaline batteries (The supplied battery is used as a monitor battery)
    • Dimensions (mm): 600x56x26
    • Material: Body, digital module: aluminum, ABS resin, polycarbonate resin, bubble tube: acrylic resin, liquid: petroleum-based liquid
    • Bubble tube sensitivity: 0.35mm / m = 0.0201 degrees
    • Digital Display: [Minimum unit] Angle: 0.05 degrees, Slope: 0.1%, Rise: 1mm / m
    • Display Accuracy: Digital: 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.1 degrees, other than 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.2 degrees
    • Dust And Waterproof Performance: IP65 equivalent
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Weight (g): 560 (including battery)
  16. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
  17. Niigata Seiki (SK) Digital Angle Meter Level Nick
    Mulai

    Rp12.999.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Angle Meter Level Nick
    atribut:
    • Dimensions (mm): 141x109x47
    • Measuring Range (°): ± 50
    • Minimum Measurable Value (°): 0.1
    • TRUSCO Number: 817-8071
  18. RS PRO Inklinometer LCD (Pengukur Sudut Digital)
    Mulai

    Rp10.999.900

    RS PRO Inklinometer LCD (Pengukur Sudut Digital)
    Deskripsi:
    RS PRO Digital InclinometerRS PRO digital inclinometer which can precisely measure gradients and angles as well as ensuring horizontal and vertical surfaces are level. A digital clinometer is an ideal measuring instrument that can measure the height of tall objects which a person couldn’t possible reach for example top of buildings.RS PRO have a great range of spirit levels (also known as bubble levels) and inclinometers which are invaluable for precision levelling measurement in a multitude of jobs.Typical Applications:Spirit Levels and Inclinometers are tools designed for precision levelling measurement in a multitude of jobs, from something as simple as putting a shelf up making sure it does not slope, to checking how level bricks are in a new wall. They are commonly used by• Carpenters• Stonemasons• Bricklayers• Surveyors• DIY Enthusiasts
    atribut:
    • Accuracy (°): ±0.2
    • Dimensions (mm): 175x21.4x54
    • Height (mm): 54
    • Length (mm): 175
    • Level Type: Digital
    • Width (mm): 21.4
Daftar Harga digital inclinometer Terbaru October 2026
KENTA Digital Level Inclinometer (Waterpass Digital)Rp4.099.900
BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Rp4.499.900
KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Rp1.299.900
Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer MagnetRp169.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.599.900
BOSCH BatteryRp569.900
GVDA Digital Waterpas InclinometerRp479.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.499.900
STS Waterproof digital inclinometer with laserRp3.199.900
STS Inklinometer Digital (Pengukur Sudut Elektronik)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait