Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialBody:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
Length (mm)230
Height (mm)56
Thickness (mm)26
Magnet1 place
Accuracy of bubble tubeWithin +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
Accuracy of digital display part+-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
Power SourceLithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
Bubble tube sensitivity (mm/m)0.57 (0.0328°)
Purpose of UseFor inclination measurement.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be handled from simple display (0.1degreesunits) up to high-precision display (0.05degreesunits).UsageUsed for inclination measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan