Spesifikasi
| Angle of Inclination (°) | Resolution 0.05, Accuracy ±(0.3 +5 digits) |
|---|---|
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
| Dimensions (cm) | 6.55x3.2x6.55 |
| Material | ABS and Magnet |
| Packaging Dimensions (cm) | 10x9x6 |
| Slope Ratio (%) | Resolution 0.05, Accuracy ±(0.1 +5 digits) |
| Usage | Angle Measurement, Slope Measurement, Relative Measurement, Absolute Measurement |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tingkatkan akurasi pengukuran sudut Anda dengan ANENG RN01 digital angle finder protractor inclinometer. Alat ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan tukang kayu, kontraktor, teknisi, maupun penghobi DIY yang membutuhkan ketepatan dalam menentukan sudut dan kemiringan. Dilengkapi dengan layar digital yang jelas, RN01 mampu menampilkan hasil pengukuran secara instan dengan tingkat presisi tinggi. Basis magnetik yang kuat memungkinkan alat menempel pada permukaan logam, membuatnya praktis digunakan di berbagai bidang kerja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Angle Finder Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet - RN01
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Angle Finder Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet - RN01
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Pengukuran Digital Presisi TinggiRN01 hadir dengan sensor presisi yang memberikan hasil pengukuran sudut dengan cepat dan akurat. Anda dapat mengukur kemiringan atau sudut hingga derajat desimal, sehingga sangat membantu untuk pekerjaan yang menuntut detail tinggi. Cocok digunakan untuk proyek konstruksi maupun kerajinan tangan
- Layar Digital yang Jelas dan Mudah Dibaca
Dilengkapi layar LCD besar dengan tampilan angka yang terang, hasil pengukuran mudah dibaca bahkan dalam kondisi cahaya minim. Fitur ini sangat bermanfaat untuk bekerja di lokasi yang kurang pencahayaan tanpa perlu khawatir salah membaca angka
- Basis Magnetik Kuat untuk Kemudahan Pemasangan
Bagian bawah alat dilengkapi magnet kuat yang dapat menempel pada permukaan logam seperti pipa, rel baja, atau bingkai logam. Fitur ini memudahkan Anda melakukan pengukuran hands-free tanpa perlu memegang alat secara terus-menerus
- Fungsi Inclinometer Multiguna
Selain berfungsi sebagai pengukur sudut, RN01 juga dapat digunakan sebagai inclinometer untuk memeriksa kemiringan permukaan. Fungsinya serbaguna, mulai dari pemasangan lantai, konstruksi bangunan, hingga kalibrasi peralatan. Hal ini membuatnya sangat berguna bagi pekerja profesional maupun pengguna rumahan
- Desain Portabel dan Tahan Lama
Dibuat dengan desain ringkas dan bobot ringan, RN01 mudah dibawa ke berbagai lokasi kerja. Material yang digunakan kuat dan tahan lama, memastikan alat ini tetap awet meski digunakan secara intensif. Dengan daya tahan tinggi, RN01 menjadi investasi jangka panjang untuk kebutuhan pengukuran presisi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
